Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JABSCO 50860-0012 Pumpe 12vdc 21 Amp 3/4 x 3/4 tommer | AD2GVH 3PET3

JABSCO 50860-0012 Pumpe 12vdc 21 Amp 3/4 x 3/4 tommer

På lager
Vare: AD2GVH Modell: 50860-0012Kryssreferanse: 3PET3
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
8 671 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps21.0
Beste effektivitet GPM @ Head10.6 @ 10 fot
Dutyintermittent
Duty Cycleintermittent
GPH of Water @ 5 Ft. av Head17
Høyde5"
Housing MaterialRustfritt stål
HP5/32
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
PumpehjulstypeAnti tette
Inlet3/4 "FNPT
Lengde9"
Maks. GPM @ Head20 @ 2.9 fot
Maks. Hode18 ft.
Maks. Væske Temp.210 Grader F
Maks. Press17.4 psi
Min. GPM @ Head5.3 @ 15 fot
MotorhusTEFC
Motor TypeBørstet
Outlet3/4 "FNPT
Forsegl materialeKarbon / Keramikk
TetningstypeMekanisk
AksematerialeRustfritt stål
Spenning12 VDC
Volutt materialeRustfritt stål
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.7475
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8413810040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Flens (Nei)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JABSCO 50860-0012 Pumpe 12vdc 21 Amp 3/4 x 3/4 tommer
8 671 NOK / enhet