GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF20734 Pump Centrifugal 3/4hp | AB2NZB 1N509

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF20734 Pumpesentrifugal 3 / 4hk

På lager
Vare: AB2NZB Modell: 2BF20734Kryssref: 1N509

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 159 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps3.7-3.6/1.8
Beste effektivitet GPM @ Head50 @ 30 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head32-65 GPM @ 35-25 ft
AvløpspluggAll posisjon
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM for vann @ 20 ft av Head66
GPM for vann @ 30 ft av Head48
Høyde9"
Housing Materialstøpejern
HP3/4
Hz60
Impeller Dia.3-1 / 8 tommer
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 2 "
Inntakstrykk30 psi
Lengde14.875 "
Maks. Sakspress125 psi
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Flytende viskositet40 SSU
Maks. GPM @ Head66 @ 20 ft
Maks. Hode36 ft.
Maks. Væske Temp.212F med standard tetning, 250F med høy temperatur tetning
Maks. Press125 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head20 @ 34 ft.
MotorhusTEFC
Motor turtall3500
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 4 "
Fase3
Portrotasjon45 trinn
Forsegl materialeRustfritt stål, Buna N karbon / keramiske deler
Servicefaktor1.0
Aksemateriale303 rustfritt stål
typensentrifugal
Spenning208-230/460
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerCI, BR, Carbon, Ceramic, Buna N, SS
Bredde8.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.64
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)52.32
Skipets bredde (cm)30.99
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF20734 Pumpesentrifugal 3 / 4hk
18 159 NOK / enhet