Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JABSCO 50840-0012 Pumpe 12vdc 9 Amp 3/4 x 3/4 tommer | AD2GVK 3PET5

JABSCO 50840-0012 Pumpe 12vdc 9 Amp 3/4 x 3/4 tommer

På lager
Vare: AD2GVK Modell: 50840-0012Kryssreferanse: 3PET5
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
7 115 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps9
Beste effektivitet GPM @ Head12.5 @ 10 fot
DutyKontinuerlig
Duty CycleKontinuerlig
GPH of Water @ 5 Ft. av Head14
Høyde5"
Housing MaterialRustfritt stål
HP5/32
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
PumpehjulstypeAnti tette
Inlet3/4 "FNPT
Lengde6"
Maks. GPM @ Head25 @ 1.5 fot
Maks. Hode8 ft.
Maks. Væske Temp.210 Grader F
Maks. Press7.3 psi
Min. GPM @ Head5 @ 7.3 fot
MotorhusTEFC
Motor TypeBørstet
Outlet3/4 "FNPT
Forsegl materialeKarbon / Keramikk
TetningstypeMekanisk
AksematerialeRustfritt stål
Spenning12 VDC
Volutt materialeRustfritt stål
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.105
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8413810040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Flens (Nei)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JABSCO 50840-0012 Pumpe 12vdc 9 Amp 3/4 x 3/4 tommer
7 115 NOK / enhet