AUTOQUIP 35 -serien manuell dreieskive


filtre
Base lengde: 24 " , Base Bredde: 24 " , Grad: 360
StilModellLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdeMin. Plattformbredde
A
STT-036036-0025-MN
2500 kg44 "44 "36 "36 "
RFQ
A
STT-042042-0025-MN
2500 kg50 "50 "42 "42 "
RFQ
A
STT-048048-0025-MN
2500 kg56 "56 "48 "48 "
RFQ
A
STT-042048-0025-MN
2500 kg56 "50 "48 "42 "
RFQ
A
STT-042048-0040-MN
4000 lbs.56 "50 "48 "42 "
RFQ
A
STT-042042-0040-MN
4000 lbs.50 "50 "42 "42 "
RFQ
A
STT-048048-0040-MN
4000 lbs.56 "56 "48 "48 "
RFQ
A
STT-036036-0040-MN
4000 lbs.44 "44 "36 "36 "
RFQ
A
STT-042042-0060-MN
6000 lbs.50 "50 "42 "42 "
RFQ
A
STT-042048-0060-MN
6000 lbs.56 "50 "48 "42 "
RFQ
A
STT-048048-0060-MN
6000 lbs.56 "56 "48 "48 "
RFQ
A
STT-036036-0060-MN
6000 lbs.44 "44 "36 "36 "
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?