AUTOQUIP STT-048048-0060-MN Manuell platespiller, 56 tommer Maks. Plattformbredde, 6000 lbs Kapasitet | CG6CUX

AUTOQUIP STT-048048-0060-MN Manuell platespiller, 56 tommer Maks. Plattformbredde, 6000 lbs Kapasitet

Vare: CG6CUX Modell: STT-048048-0060-MN

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell platespiller
Base lengde24 "
Base bredde24 "
Grad360
Lastekapasitet6000 lbs.
Senket høyde4"
Maks. Plattform Lengde56 "
Maks. Plattformbredde56 "
Min. Plattform Lengde48 "
Min. Plattformbredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 157.5
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdeMin. PlattformbreddePris
AUTOQUIP STT-036036-0025-MN Manuell platespiller, 44 tommer Maks. Plattformbredde, 2500 lbs Kapasitet | CG6CUK STT-036036-0025-MN2500 kg44 "44 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP STT-042042-0025-MN Manuell platespiller, 50 tommer Maks. Plattformbredde, 2500 lbs Kapasitet | CG6CUL STT-042042-0025-MN2500 kg50 "50 "42 "42 "-
RFQ
AUTOQUIP STT-042048-0025-MN Manuell platespiller, 50 tommer Maks. Plattformbredde, 2500 lbs Kapasitet | CG6CUM STT-042048-0025-MN2500 kg56 "50 "48 "42 "-
RFQ
AUTOQUIP STT-048048-0025-MN Manuell platespiller, 56 tommer Maks. Plattformbredde, 2500 lbs Kapasitet | CG6CUN STT-048048-0025-MN2500 kg56 "56 "48 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP STT-036036-0040-MN Manuell platespiller, 44 tommer Maks. Plattformbredde, 4000 lbs Kapasitet | CG6CUP STT-036036-0040-MN4000 lbs.44 "44 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP STT-042042-0040-MN Manuell platespiller, 50 tommer Maks. Plattformbredde, 4000 lbs Kapasitet | CG6CUQ STT-042042-0040-MN4000 lbs.50 "50 "42 "42 "-
RFQ
AUTOQUIP STT-042048-0040-MN Manuell platespiller, 50 tommer Maks. Plattformbredde, 4000 lbs Kapasitet | CG6CUR STT-042048-0040-MN4000 lbs.56 "50 "48 "42 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP STT-048048-0060-MN Manuell platespiller, 56 tommer Maks. Plattformbredde, 6000 lbs Kapasitet