MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, glass, 25 mikron, Viton tetning


filtre
Filtrering: 25 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton , Trådstørrelse: M6
StilModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydemikronTopp IDTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0319032
--3.563 "-12.91 "251.894 "3.563 "2 720 NOK
RFQ
B
MF0320664
--2.087 "-8.22-0.965 "2.087 "320NOK
RFQ
A
MF0319031
--3.563 "-12.91-1.894 "3.563 "2 720 NOK
RFQ
C
MF0414243
-3.878 "5.984 "-36.496-3.78 "5.984 "2 978 NOK
RFQ
D
MF0320436
--2.717 "-13.97 "251.347 "2.717 "733NOK
RFQ
E
MF0414054
--3.11 "-7.953-2.008 "3.11 "638NOK
RFQ
F
MF0320263
-2.193 "3.74 "-25.78 "252.193 "3.74 "4 010 NOK
RFQ
G
MF0397537
--1.378 "-3.66 "250.492 "1.378 "287NOK
RFQ
H
MF0306560
--1.752 "-7.75 "250.87 "1.752 "631NOK
RFQ
I
MF0366593
--1.752 "-3.85 "-0.87 "1.752 "672NOK
RFQ
J
MF0337803
--3.11 "-16.575 "252.008 "3.11 "977NOK
RFQ
K
MF0337801
--3.11 "-12.677-2.008 "3.11 "823NOK
RFQ
C
MF0336856
-3.878 "5.984 "-36.496 "253.78 "5.984 "2 978 NOK
RFQ
C
MF0306116
-3.878 "5.984 "-36.496 "253.78 "5.984 "2 978 NOK
RFQ
J
MF0306101
--3.11 "-16.575-2.008 "3.11 "977NOK
RFQ
L
MF0433046
--3.228 "-8.012-1.791 "3.228 "930NOK
RFQ
L
MF0433047
--3.228 "-8.012-1.791 "3.228 "930NOK
RFQ
M
MF0319038
--3.032 "-13.74 "251.898 "3.032 "1 106 NOK
RFQ
B
MF0440003
--2.087 "-8.22 "250.965 "2.087 "320NOK
RFQ
N
MF0436163
--3.071 "-15.62 "251.595 "3.071 "965NOK
RFQ
O
MF0425667
--3.071 "-8.07 "251.634 "3.071 "487NOK
RFQ
P
MF0425768
--3.386 "-8.07 "251.949 "3.386 "564NOK
RFQ
P
MF0425770
--3.386 "-8.07 "251.949 "3.386 "564NOK
RFQ
E
MF0582258
--3.11 "-7.953 "252.008 "3.11 "638NOK
RFQ
J
MF0582266
--3.11 "-16.575 "252.008 "3.11 "977NOK
RFQ
Q
MF0593598
--3.563 "-19.17-1.898 "3.563 "3 371 NOK
RFQ
C
MF0588803
-3.878 "5.984 "-36.496 "253.78 "5.984 "2 978 NOK
RFQ
E
MF0588827
--3.11 "-7.953-2.008 "3.11 "638NOK
RFQ
I
MF0166878
--1.752 "-3.85 "-0.87 "1.752 "672NOK
RFQ
R
MF0437337
-2.067 "3.937 "-9.84 "252.067 "3.937 "1 331 NOK
RFQ
I
MF0066386
--1.752 "-3.85 "-0.87 "1.752 "672NOK
RFQ
S
MF0066106
--3.21 "-4.21 "251.57 "3.21 "333NOK
RFQ
T
MF0423389
--3.071 "-15 "251.583 "3.071 "1 982 NOK
RFQ
B
MF0308836
--2.087 "-8.22 "250.965 "2.087 "320NOK
RFQ
U
MF0607077
--2.362 "-9.01 "251.347 "2.362 "679NOK
RFQ
B
MF0503237
--2.087 "-8.22-0.965 "2.087 "320NOK
RFQ
V
MF0603763
--2.087 "-6.102-1.083 "2.087 "346NOK
RFQ
W
MF0595592
--1.85 "-7.59 "250.87 "1.85 "807NOK
RFQ
O
MF0609398
--3.071 "-8.07 "-1.634 "3.071 "487NOK
RFQ
X
MF0438844
--3.78 "-8.11 "-2.224 "3.78 "440NOK
RFQ
D
MF0606807
--2.717 "-13.97 "251.347 "2.717 "733NOK
RFQ
K
MF0306093
--3.11 "-12.677-2.008 "3.11 "823NOK
RFQ
R
MF0436432
-2.067 "3.937 "-9.84 "-2.067 "3.937 "1 331 NOK
RFQ
C
MF0585627
-3.878 "5.984 "-36.496-3.78 "5.984 "2 978 NOK
RFQ
J
MF0585625
--3.11 "-16.575-2.008 "3.11 "977NOK
RFQ
Y
MF0321712
--2.362 "-7.04 "251.347 "2.362 "789NOK
RFQ
P
MF0425772
--3.386 "-8.07 "251.949 "3.386 "564NOK
RFQ
N
MF0436164
--3.071 "-15.62 "251.595 "3.071 "965NOK
RFQ
O
MF0425665
--3.071 "-8.07 "251.634 "3.071 "487NOK
RFQ
O
MF0425662
--3.071 "-8.07 "-1.634 "3.071 "487NOK
RFQ
Z
MF0435935
--1.752 "-6.22 "-0.87 "1.752 "758NOK
RFQ
F
MF0308844
-2.193 "3.74 "-25.78 "252.193 "3.74 "4 010 NOK
RFQ
A1
MF0397545
--1.378 "-3.66 "250.476 "1.378 "588NOK
RFQ
D
MF0420495
--2.717 "-13.97-1.347 "2.717 "733NOK
RFQ
A
MF0319030
--3.563 "-12.91 "251.894 "3.563 "2 720 NOK
RFQ
D
MF0420487
--2.717 "-13.97 "251.347 "2.717 "733NOK
RFQ
B1
MF0432895
--3.6 "-16.16-2.49 "3.6 "1 203 NOK
RFQ
S
MF0433003
--3.21 "-4.21 "-1.57 "3.21 "333NOK
RFQ
C1
MF0419163
--2.087 "-4.96 "-1.24 "2.087 "991NOK
RFQ
G
MF0397536
--1.378 "-3.66 "-0.492 "1.378 "287NOK
RFQ
K
MF0492038
--3.11 "-12.677 "252.008 "3.11 "823NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?