KERN AND SOHN Babyvekt i MBC-NM-serien


filtre
Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD , Inngangsspenning: 100 til 240V , Materiale: Plast , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Plattformdybde: 55 mm , Plattformhøyde: 280 mm , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 3 sek. , Enheter: Kg , Veieplattformens dimensjoner: 600 x 280 x 55 mm , Veieoverflatebredde: 600 mm
StilModellVeier overflatedybdeKalibreringsverdiBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdelinearitetMinimum vektRektangulær veieoverflatestørrelsePris (eks. mva)
A
MBC 15K2DM
276 mm0.002, 0.005 kg320 x 410 x 70 mm70mm410 mm+/-0.002, 0.005 kg0.04, 0.1 kg600 mm x 2764 931 NOK
B
MBC 20K10M
280 mm0.01Kg320 x 280 x 72 mm72 mm280 mm+/-0.01 kg0.2Kg600 mm x 2804 931 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?