KERN AND SOHN MBC 15K2DM babyvekt, 6 og 15 kg Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CE8KLW

KERN AND SOHN MBC 15K2DM babyvekt, 6 og 15 kg maks. Veiing, 2 og 5g lesbarhet

På lager
Vare: CE8KLW Modell: MBC 15K2DM

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 931 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpedbarnsskala
Batteri6 x 1.5V AA
Reserve batteri20 timer.
Batteriets ladetid12 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.002, 0.005 kg
Saksbredde320mm
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Boligdimensjon320 x 410 x 70 mm
Husets høyde70mm
Husets lengde410 mm
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/-0.002, 0.005 kg
MaterialePlast
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minimum vekt0.04, 0.1 kg
Plattformdybde55 mm
Plattformhøyde280 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.002 / 0.005 kg
Rektangulær veieoverflatestørrelse600 mm x 276
reproduserbarhet0.002, 0.005 kg
Oppgjørstid3 sek.
EnheterKg
Veiekapasitet6 / 15 kg
Veieplattformens dimensjoner600 x 280 x 55 mm
Veier overflatedybde276 mm
Veiende overflate bredde600 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.91
Skipets høyde (cm)17.7
Skipets lengde (cm)65.4
Skipets bredde (cm)48
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeier overflatedybdeKalibreringsverdiBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdelinearitetMinimum vektRektangulær veieoverflatestørrelsePris
KERN AND SOHN MBC 20K10M babyvekt, 20 kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8KLY MBC 20K10M280 mm0.01Kg320 x 280 x 72 mm72 mm280 mm+/-0.01 kg0.2Kg600 mm x 2804 931 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN MBC 15K2DM babyvekt, 6 og 15 kg maks. Veiing, 2 og 5g lesbarhet
4 931 NOK / enhet