Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5PXW8 Sentrifugalpumpe 24 Vdc 4.5 Amp | AE6CZG

DAYTON 5PXW8 Sentrifugalpumpe 24 Vdc 4.5 Amp

På lager
Vare: AE6CZG Modell: 5PXW8
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
4 365 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps4.5
Bearing TypeBall
Beste effektivitetsområde GPM @ Head3 til 16 gpm @ 20 til 10 fot
Dutyintermittent
GPH of Water @ 5 Ft. av Head1080
GPM @ 1 Ft. av Head20.5
GPM for vann @ 0 ft av Head21
GPM for vann @ 10 ft av Head16
GPM for vann @ 15 ft av Head11
GPM for vann @ 2 ft av Head19.8
GPM for vann @ 20 ft av Head3
GPM for vann @ 3 ft av Head19
GPM for vann @ 5 ft av Head18
Høyde3.375 "
Housing MaterialMessing
HP1/8
PumpehjulsmaterialeMessing
PumpehjulstypeSemi åpen
Inlet3 / 4 "PT
Inntakstrykk6.5 psi
Lengde7.125 "
Maks. Sakspress200 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Flytende viskositet31 SSU
Maks. Hode17 ft
Maks. Væske Temp.180 Grader F
Maks. Press9.5 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
MotorhusStengt
Motor turtall5000
Motor TypeDC
Outlet3 / 4 "PT
Portrotasjon180 graders trinn
SkruematerialeRustfritt stål
Forsegl materialeKarbon / keramikk, Viton, rustfritt stål
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.16
AksematerialeRustfritt stål
Spenning24 VDC
Fuktede materialerMessing, Karbon / Keramikk, Buna N, Viton, Rustfritt Stål
Bredde4 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5425
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8413702005
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • GPM @ 7 fot med hode (17.5)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5PXW8 Sentrifugalpumpe 24 Vdc 4.5 Amp
4 365 NOK / enhet