GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1NBA0 240/460 VAC rett sentrifugal høystrømspumpe, 3-faset, 2 tommers NPT-innløpsstørrelse | CD2MXZ 429H98

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1NBA0 240/460 VAC rett sentrifugal høytrykkspumpe, 3-fase, 2-tommers NPT-innløpsstørrelse

På lager
Vare: CD2MXZ Modell: 5BF1NBA0Kryssreferanse: 429H98

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

54 531 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett sentrifugal høytrykkspumpe
Byråets samsvarCSA
amps45.0/22.5
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head180 gpm @ 240 fot
Beste effektivitet GPM @ PSI180 @ 103
Beste effektivitetsområde GPM @ Head99 til 133 gpm @ 380 til 221 fot
LedningslengdeIngen ledning
Diameter8"
DutyKontinuerlig
FrameJM
Høyde10 "
Housing Materialstøpejern
HP20
Hz60
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeStengt
Inntakstrykk5 psi
Innløpsstørrelse2 "PT
Lengde30.125 "
Maks. Sakspress175 PSI
Maks. Dia. TørrstofferClearwater
Maks. GPM @ Head235 gpm @ 200 fot
Maks. Hode275 ft.
Maks. Væske Temp.212 Grader F
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head100 gpm @ 225 fot
Motortemperatur Vurdering40 grader C
Motor turtall3500
Motor TypeHelt lukket viftekjølt
Størrelse på uttak1-1 / 2 "PT
OverbelastningsbeskyttelseJa
Fase3
Portrotasjon90 graders trinn
Forsegl materialeBuna-N, karbon, keramikk
Termisk beskyttelseNei
Spenning240 / 460 VAC
Bredde10.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 103.5

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1NBA0 240/460 VAC rett sentrifugal høytrykkspumpe, 3-fase, 2-tommers NPT-innløpsstørrelse
54 531 NOK / enhet