Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5PXX5 Pumpe Marine/rv 12 Vdc 10.5 Amp | AE6CZN

DAYTON 5PXX5 Pumpe Marine/rv 12 Vdc 10.5 Amp

På lager
Vare: AE6CZN Modell: 5PXX5
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
5 081 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps10.5
Bearing TypeBall
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPH of Water @ 5 Ft. av Head840
GPM @ 1 Ft. av Head20.5
GPM @ 10 PSI32.5
GPM @ 100 PSI24.3
GPM @ 120 PSI21.2
GPM @ 140 PSI17.5
GPM @ 160 PSI18.400000000000002
GPM @ 180 PSI12.200000000000001
GPM @ 20 PSI31.2
GPM @ 40 PSI29.8
GPM @ 60 PSI27.5
GPM @ 80 PSI26.1
GPM for vann @ 0 ft av Head19
GPM for vann @ 10 ft av Head8
GPM for vann @ 2 ft av Head19
GPM for vann @ 3 ft av Head19
GPM for vann @ 5 ft av Head14
Høyde9.5 "
Housing MaterialMessing
HP1/8
Hz60
PumpehjulsmaterialeMessing
PumpehjulstypeSemi åpen
Inlet1 "FNPT
Lengde30 9 / 16 "
Maks. Sakspress300 PSI
Maks. Flytende viskositet31 SSU
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Press172 PSI
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
Motortemperatur Vurdering65 grader C
MotorhusStengt
Motor turtall5000
Motor TypeDC
Outlet1 "FNPT
Fase1
SkruematerialeRustfritt stål
Forsegl materialeKarbon / keramikk, Viton, rustfritt stål
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.16
AksematerialeRustfritt stål
Stages14
Sugeløft10 ft
Spenning12 VDC
Fuktede materialerMessing, Karbon / Keramikk, Buna N, Viton, Rustfritt Stål
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.96
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)16
HS kode8413702005
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • GPM @ 7 fot med hode (11.8)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5PXX5 Pumpe Marine/rv 12 Vdc 10.5 Amp
5 081 NOK / enhet