GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF20734 Pumpe Sentrifugal 3/4hk | AB2NZY 1N531

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF20734 Pumpesentrifugal 3 / 4hk

På lager
Vare: AB2NZY Modell: 1BF20734Kryssref: 1N531

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 180 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps3.7-3.6/1.8
Beste effektivitet GPM @ Head25 @ 47 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head16-38 GPM @ 32-30 ft
AvløpspluggAll posisjon
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM for vann @ 20 ft av Head43
GPM for vann @ 30 ft av Head38
GPM for vann @ 40 ft av Head31
GPM for vann @ 50 ft av Head23
Høyde9"
Housing Materialstøpejern
HP3/4
Hz60
Impeller Dia.3-7 / 8 tommer
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 4 "
Inntakstrykk30 psi
Lengde14.63 "
Maks. Sakspress125 psi
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 16 "
Maks. Flytende viskositet40 SSU
Maks. GPM @ Head43 @ 20 ft
Maks. Hode60 ft.
Maks. Væske Temp.212F med standard tetning, 250F med høy temperatur tetning
Maks. Press125 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head10 @ 57 ft
MotorhusTEFC
Motor turtall3500
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1"
Fase3
Portrotasjon45 trinn
Forsegl materialeRustfritt stål, Buna N karbon / keramiske deler
Servicefaktor1.0
Aksemateriale303 rustfritt stål
typensentrifugal
Spenning208-230/460
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerCI / BR
Bredde8.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.15
Skipets høyde (cm)41.91
Skipets lengde (cm)56.52
Skipets bredde (cm)36.2
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF20734 Pumpesentrifugal 3 / 4hk
18 180 NOK / enhet