GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF10734 Pumpe Sentrifugal 3/4hk | AB2NZK 1N517

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF10734 Pumpesentrifugal 3 / 4hk

På lager
Vare: AB2NZK Modell: 2BF10734Kryssref: 1N517

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 917 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps3.7-3.6/1.8
Beste effektivitet GPM @ Head55 @ 45 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head30-80 GPM @ 52-31 ft
AvløpspluggAll posisjon
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM for vann @ 30 ft av Head80
GPM for vann @ 40 ft av Head66
GPM for vann @ 50 ft av Head36
Høyde9"
Housing Materialstøpejern
HP3/4
Hz60
Impeller Dia.3-5 / 8 tommer
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 2 "
Inntakstrykk30 psi
Lengde14.875 "
Maks. Sakspress125 psi
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Flytende viskositet40 SSU
Maks. GPM @ Head80 @ 30 ft
Maks. Hode52 ft.
Maks. Væske Temp.212F med standard tetning, 250F med høy temperatur tetning
Maks. Press125 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head20 @ 52 ft
MotorhusODP
Motor turtall3500
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 4 "
Fase3
Portrotasjon45 trinn
Forsegl materialeRustfritt stål, Buna N karbon / keramiske deler
Servicefaktor1.5
Aksemateriale303 rustfritt stål
typensentrifugal
Spenning208-230/460
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerCI, BR, Carbon, Ceramic, Buna N, SS
Bredde8.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.135
Skipets høyde (cm)28.45
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)30.73
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF10734 Pumpesentrifugal 3 / 4hk
16 917 NOK / enhet