BUSSMANN Faste terminalblokker


filtre
Farge: Hvit , Kontaktmateriale: Messing , Brannfarlig: UL 94 V-0 , Husmateriale: Polyamid (PA) , Monteringsvinkel: Ikke sant , Emballasje: Bulk , Produkttype: Faste terminalblokker , Oppsigelsestype: Gjennom hull
StilModellWire GaugeTilkoblingsmetodeKarakterWire Gauge MaksTrådmåler MinMfr. SerieMonteringsstilTonehøydePris (eks. mva)
A
A
--------315NOK
B
GSA75
--------648NOK
C
KT3-RE
-Skru----Panelmontering9.91mm70NOK
RFQ
D
BQQ41-WH
--------24NOK
RFQ
E
KDU-V
--------12 288 NOK
F
KT3-A01
-Skru----Panelmontering9.91mm83NOK
G
EM292902-UL
20 AWG til 6 AWGVårbur65A6AWG20AWGEM2929PCB-montering10.16mm33NOK
H
KT3-WH
22 AWG til 8 AWGSkru40A8AWG22AWG-Panelmontering9.91mm65NOK
I
EM220508
24 AWG til 12 AWGVårbur10A12AWG24AWGEM2205PCB-montering5mm24NOK
J
EM322814
26 AWG til 12 AWGVårbur16A12AWG26AWGEM3228PCB-montering5.08mm36NOK
J
EM322810
26 AWG til 12 AWGVårbur16A12AWG26AWGEM3228PCB-montering5.08mm26NOK
F
KT302-WH
32 AWG til 8 AWG-40A8AWG32AWG-Panelmontering9.91mm51NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?