BUSSMANN KT3-RE fast rekkeklemme, rød | BD2VMB

BUSSMANN KT3-RE fast rekkeklemme, rød

Vare: BD2VMB Modell: KT3-RE
70NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
TilkoblingsmetodeSkru
MonteringsmetodeBasefeste
MonteringsstilPanelmontering
Antall stillinger3
emballasjeBulk
Tonehøyde9.91mm
ProdukttypeFaste terminalblokker

Produktvarianter

ProduktModellWire GaugeTilkoblingsmetodeKarakterWire Gauge MaksTrådmåler MinMfr. SerieMonteringsstilTonehøydePris
BUSSMANN KT3-WH Fast rekkeklemme, bunnfeste, 40A, 600V | BC8TYM KT3-WH22 AWG til 8 AWGSkru40A8AWG22AWG-Panelmontering9.91mm65NOK
BUSSMANN KT302-WH Fast rekkeklemme, 40A, 600V, Hvit | BC8YWW KT302-WH32 AWG til 8 AWG-40A8AWG32AWG-Panelmontering9.91mm51NOK
RFQ
BUSSMANN EM220508 Fast rekkeklemme, 300V, 8 posisjoner | BC9LLN EM22050824 AWG til 12 AWGVårbur10A12AWG24AWGEM2205PCB-montering5mm24NOK
BUSSMANN EM292902-UL Fast rekkeklemme, 300V, 65A, 2 Posisjoner | BC9ZQP EM292902-UL20 AWG til 6 AWGVårbur65A6AWG20AWGEM2929PCB-montering10.16mm33NOK
BUSSMANN EM322810 Fast rekkeklemme, 300V, 16A, 10 Posisjon | BD2LLA EM32281026 AWG til 12 AWGVårbur16A12AWG26AWGEM3228PCB-montering5.08mm26NOK
BUSSMANN GSA75 fast rekkeklemme | BD2TMX GSA75--------648NOK
BUSSMANN EM322814 Fast rekkeklemme, 300V, 16A, 14 posisjoner | BD2TUU EM32281426 AWG til 12 AWGVårbur16A12AWG26AWGEM3228PCB-montering5.08mm36NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KT3-RE fast rekkeklemme, rød
70NOK / enhet