OMRON Panelmontert stempelaktuator snapbryter


filtre
Kontakt skjema: SPDT , Dybde: 0.69 " , Type aktuator: Panelmontert stempel
StilModellDriftsstyrkeAktuatorlengdeKarakterDriftstemp. OmrådeOver reiseSlipp kraftTerminaltypeSpenningsverdierPris (eks. mva)
A
Z-15GQ-B7-K
8.8 til 12.3 oz.1.03 "15A-25 grader til 80 grader C0.217 "4.00 oz.Skru125/250/480 VAC260NOK
A
A-20GQ-B7-K
14.1 til 22.0 oz.IKKE RELEVANT20A-25 grader til 80 grader C0.22 "10.00 oz.Skru125/250/480 VAC300NOK
B
A-20GQ
14.12 til 22.06 oz.0.91 "20A-13 grader til 176 grader F0.22 "10.06 oz.Loddetinn125/250/480 VAC422NOK
C
X-10GQ-B
18.00 oz.0.87 "10A-13 grader til 176 grader F0.22 "4.02 oz.Skru125 VDC385NOK
D
Z-15GQ
19.06 oz.0.88 "15A-13 grader til 176 grader F0.217 "4.02 oz.Loddetinn125/250/480 VAC284NOK
E
Z-20GQ
22.03 oz.-20A-13 grader til 185 grader F0.219 "10.00 oz.Skru125/250/480 VAC213NOK
E
Z-25GQ
22.03 oz.1.94 "25A-13 grader til 185 grader F0.219 "10.00 oz.Skru125/250/480 VAC252NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?