Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON Z-15GQ Snap Switch 15a Spdt Panel Mount Stempel | AC2JTE 2KRL7

OMRON Z-15GQ Snap Switch 15a Spdt Panelmontert stempel

På lager
Vare: AC2JTE Modell: Z-15GQKryssreferanse: 2KRL7

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
284NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap-bryter
Aktuatorlengde0.88 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter15A
Dybde0.69 "
Differensiell reise0.002 "
Høyde0.89 "
Housing MaterialFenol
Lengde1.94 "
Maks. Forreise0.016 "
Monteringsdimensjon1 "sentre
Driftsstyrke19.06 oz.
Driftstemp. Område-13 grader til 176 grader F
Over reise0.217 "
Slipp kraft4.02 oz.
TerminaltypeLoddetinn
Type aktuatorPanelmontert stempel
Spenningsverdier125/250/480 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8536509040
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellDriftsstyrkeAktuatorlengdeKarakterDriftstemp. OmrådeOver reiseSlipp kraftTerminaltypeSpenningsverdierPris
OMRON A-20GQ Snap Switch 20a Spdt Panel Mount Stempel | AC2JRQ 2KRK3 A-20GQ14.12 til 22.06 oz.0.91 "20A-13 grader til 176 grader F0.22 "10.06 oz.Loddetinn125/250/480 VAC422NOK
OMRON X-10GQ-B Snap Switch 10a Spdt Panelmontert stempel | AC2JTQ 2KRP1 X-10GQ-B18.00 oz.0.87 "10A-13 grader til 176 grader F0.22 "4.02 oz.Skru125 VDC385NOK
OMRON Z-20GQ Snap Switch 20a 1 No 1 Nc Panel Mount Stempel | AE4CGF 5JEF0 Z-20GQ22.03 oz.-20A-13 grader til 185 grader F0.219 "10.00 oz.Skru125/250/480 VAC213NOK
OMRON Z-25GQ Snap Switch 25a 1 No 1 Nc Panel Mount Stempel | AE4CGK 5JEF8 Z-25GQ22.03 oz.1.94 "25A-13 grader til 185 grader F0.219 "10.00 oz.Skru125/250/480 VAC252NOK
OMRON Z-15GQ-B7-K Snap Switch 15a Spdt Panelmontert stempel | AF2PMC 6X286 Z-15GQ-B7-K8.8 til 12.3 oz.1.03 "15A-25 grader til 80 grader C0.217 "4.00 oz.Skru125/250/480 VAC260NOK
OMRON A-20GQ-B7-K Snap Switch 20a Spdt Panel Mount Stempel | AF2PME 6X288 A-20GQ-B7-K14.1 til 22.0 oz.IKKE RELEVANT20A-25 grader til 80 grader C0.22 "10.00 oz.Skru125/250/480 VAC300NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON Z-15GQ Snap Switch 15a Spdt Panelmontert stempel
284NOK / enhet