Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN EM292902-UL fast rekkeklemme, 300V, 65A, 2 posisjoner

På lager
Vare: BC9ZQP Modell: EM292902-UL
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
33NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
TilkoblingsmetodeVårbur
KontaktmaterialeMessing
Karakter65A
BrannfarligUL 94 V-0
Mfr. SerieEM2929
MonteringsstilPCB-montering
Antall stillinger2 Posisjon
emballasjeBulk
Tonehøyde10.16mm
PlatingTin
ProdukttypeFaste terminalblokker
OppsigelsestypeGjennom hull
Spenning300V
Spenningsverdier300V
Wire Gauge20 AWG til 6 AWG
Wire Gauge Maks6AWG
Trådmåler Min20AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktdetaljer:

    • EM2929-serien

Produktvarianter

ProduktModellWire GaugeTilkoblingsmetodeKarakterWire Gauge MaksTrådmåler MinMfr. SerieMonteringsstilTonehøydePris
BUSSMANN KT3-WH Fast rekkeklemme, bunnfeste, 40A, 600V | BC8TYM KT3-WH22 AWG til 8 AWGSkru40A8AWG22AWG-Panelmontering9.91mm65NOK
BUSSMANN KT302-WH Fast rekkeklemme, 40A, 600V, Hvit | BC8YWW KT302-WH32 AWG til 8 AWG-40A8AWG32AWG-Panelmontering9.91mm51NOK
RFQ
BUSSMANN EM220508 Fast rekkeklemme, 300V, 8 posisjoner | BC9LLN EM22050824 AWG til 12 AWGVårbur10A12AWG24AWGEM2205PCB-montering5mm24NOK
BUSSMANN EM322810 Fast rekkeklemme, 300V, 16A, 10 Posisjon | BD2LLA EM32281026 AWG til 12 AWGVårbur16A12AWG26AWGEM3228PCB-montering5.08mm26NOK
BUSSMANN GSA75 fast rekkeklemme | BD2TMX GSA75--------648NOK
BUSSMANN EM322814 Fast rekkeklemme, 300V, 16A, 14 posisjoner | BD2TUU EM32281426 AWG til 12 AWGVårbur16A12AWG26AWGEM3228PCB-montering5.08mm36NOK
BUSSMANN KT3-RE fast rekkeklemme, rød | BD2VMB KT3-RE-Skru----Panelmontering9.91mm70NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN EM292902-UL fast rekkeklemme, 300V, 65A, 2 posisjoner
33NOK / enhet