DAYTON 2ZWR5 Pumpe Sentrifugal 1/2 Hk 1 Ph 115/230v | AC4HMP

DAYTON 2ZWR5 pumpe sentrifugal 1/2 hk 1 Ph 115/230v

På lager
Vare: AC4HMP Modell: 2ZWR5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 601 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps8.4/4.8
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head38 @ 27 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head25-50 @ 35-15 ft.
AvløpspluggSide og bunn
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM for vann @ 10 ft av Head67
GPM for vann @ 15 ft av Head63
GPM for vann @ 20 ft av Head57
GPM for vann @ 25 ft av Head48
GPM for vann @ 30 ft av Head40
GPM for vann @ 40 ft av Head10
Høyde5.875 "
Housing MaterialBronse, Messing
HP1/2
Hz60
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeSemi-åpen ikke-tilstopping
Inlet1-1 / 4 "
Inntakstrykk200 PSI
Lengde13.5 "
Maks. Sakspress200 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer7 / 16 "
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. GPM @ Head67 @ 10 ft
Maks. Hode44 ft.
Maks. Væske Temp.200 F
Maks. Press19 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head10 @ 40 ft
MotorhusODP
Motor turtall3450
Motor TypeKondensatorstart
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1"
Fase1
Portrotasjon4 Posisjon
SkruematerialeStål, Forzinket
TetningssøknadLang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler
Forsegl materialeBuna-N, karbon, keramikk, SS
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.6
AksematerialeRustfritt stål
Akselstørrelse5/8 tommer
typensentrifugal
Spenning115/230
Volutt materialeBronse, Messing
Fuktede materialerBronse, Messing, Buna-N, Karbon, Keramikk, SS
Bredde6.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8413702005
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2ZWR5 pumpe sentrifugal 1/2 hk 1 Ph 115/230v
12 601 NOK / enhet