GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF11534 Pumpe Sentrifugal 1.5hk | AB2NZF 1N513

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF11534 Pumpesentrifugal 1.5 hk

På lager
Vare: AB2NZF Modell: 2BF11534Kryssref: 1N513

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 214 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps6.0-5.8/2.9
Beste effektivitet GPM @ Head66 @ 70 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head40-96 GPM @ 77-50 ft
AvløpspluggAll posisjon
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM for vann @ 50 ft av Head96
GPM for vann @ 60 ft av Head82
GPM for vann @ 70 ft av Head64
Høyde9"
Housing Materialstøpejern
HP1.5
Hz60
Impeller Dia.4-3 / 8 tommer
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 2 "
Inntakstrykk30 psi
Lengde17.125 "
Maks. Sakspress125 psi
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Flytende viskositet40 SSU
Maks. GPM @ Head96 @ 50 ft
Maks. Hode79 ft.
Maks. Væske Temp.212F med standard tetning, 250F med høy temperatur tetning
Maks. Press125 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head20 @ 78 ft
MotorhusODP
Motor turtall3500
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 4 "
Fase3
Portrotasjon45 trinn
Forsegl materialeRustfritt stål, Buna N karbon / keramiske deler
Servicefaktor1.3
Aksemateriale303 rustfritt stål
typensentrifugal
Spenning208-230/460
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerCI, BR, Carbon, Ceramic, Buna N, SS
Bredde8.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.015
Skipets høyde (cm)27.18
Skipets lengde (cm)51.82
Skipets bredde (cm)30.99
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF11534 Pumpesentrifugal 1.5 hk
19 214 NOK / enhet