GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1H4K0 Pumpe Støpejern 3 Hp 3 Tommer x 2 1/2 In | AC8LRZ 3CCU8

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1H4K0 Pumpe Støpejern 3 Hp 3 Tommer x 2 1/2 In

På lager
Vare: AC8LRZ Modell: 4BF1H4K0Kryssreferanse: 3CCU8

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

54 795 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps29 / 15-14.5
Beste effektivitet GPM @ Head130 @ 55 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head110-170 @ 50-60 ft.
AvløpspluggAll posisjon
DutyKontinuerlig
Frame182JM
GPM for vann @ 50 ft av Head170
GPM for vann @ 60 ft av Head98
Høyde10.5 "
Housing Materialstøpejern
HP3
Hz60
Impeller Dia.4-1 / 16 tommer
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeStengt
Inlet3"
Inntakstrykk100 PSI
Lengde20.75 "
Maks. Sakspress175 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer7 / 16 "
Maks. Flytende viskositet40 SSU
Maks. GPM @ Head180 @ 45 ft
Maks. Hode61 ft.
Maks. Væske Temp.212 F
Maks. Press27 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
Min. GPM @ Head77 @ 55 ft
MotorhusTEC
Motor turtall3500
Motor TypeKondensatorstart
NEMA / IEC-ramme182JM
Outlet2-1 / 2 "
Fase1
Portrotasjon90 trinn
SkruematerialeRustfritt stål
TetningssøknadVann
Forsegl materialeKarbon, Keramikk, Buna
Tetningstype10K13
Servicefaktor1.15
AksematerialeStål
Akselstørrelse7/8 tommer
typenLukk koblet
Spenning115 / 208-230
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerStøpejern, Bronse, SS, Buna N, Karbon, Keramikk
Bredde12 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.5
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8413702090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1H4K0 Pumpe Støpejern 3 Hp 3 Tommer x 2 1/2 In
54 795 NOK / enhet