DAYTON 5PXX3 Sentrifugalpumpe 115vac 1.8 Amp | AE6CZL

DAYTON 5PXX3 Sentrifugalpumpe 115vac 1.8 Amp

På lager
Vare: AE6CZL Modell: 5PXX3

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 143 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
Byråets samsvarCUS (kun motor)
amps1.8
Bearing TypeBall
Beste effektivitetsområde GPM @ Head4 til 10 gpm @ 5 til 2 fot
DutyKontinuerlig
Frame56Y
GPH of Water @ 5 Ft. av Head228
GPM @ 1 Ft. av Head11
GPM for vann @ 0 ft av Head12
GPM for vann @ 10 ft av Head5.7
GPM for vann @ 2 ft av Head10
GPM for vann @ 3 ft av Head8
GPM for vann @ 5 ft av Head4
Høyde6.625 "
Housing MaterialMessing
HP1/8
Hz60
PumpehjulsmaterialeMessing
PumpehjulstypeSemi åpen
Inlet3 / 4 "PT
Inntakstrykk47 PSI
Lengde10 "
Maks. Sakspress200 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Flytende viskositet31 SSU
Maks. Hode14.5 ft.
Maks. Væske Temp.180 Grader F
Maks. Press3 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
MotorhusTEFC
Motor turtall1800
Motor TypeKondensatorstart
Outlet1 / 2 "PT
Fase1
Portrotasjon90 graders trinn
SkruematerialeRustfritt stål
Forsegl materialeKarbon / keramikk, Viton, rustfritt stål
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.5
AksematerialeRustfritt stål
Spenning115 VAC
Fuktede materialerMessing, Karbon / Keramikk, Buna N, Viton, Rustfritt Stål
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.36
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode8413702005
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5PXX3 Sentrifugalpumpe 115vac 1.8 Amp
7 143 NOK / enhet