DAYTON 2ZWT8 Pumpe Sentrifugal 1/3 Hk 1 Ph 115/230v | AC4HNC

DAYTON 2ZWT8 pumpe sentrifugal 1/3 Hk 1 Ph 115/230v

På lager
Vare: AC4HNC Modell: 2ZWT8

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 894 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps7.5/3.8
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head30 @ 26 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head25-37 @ 30-25 ft.
AvløpspluggSide og bunn
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM for vann @ 10 ft av Head41
GPM for vann @ 15 ft av Head37
GPM for vann @ 20 ft av Head34
GPM for vann @ 25 ft av Head29
GPM for vann @ 30 ft av Head25
GPM for vann @ 40 ft av Head10
Høyde5.875 "
Housing MaterialRustfritt stål
HP1/3
Hz60
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
PumpehjulstypeSemi-åpen ikke-tilstopping
Inlet1"
Inntakstrykk209 PSI
Lengde13 "
Maks. Sakspress200 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer23 / 64 "
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. GPM @ Head41 @ 10 ft
Maks. Hode44 ft.
Maks. Væske Temp.200 F
Maks. Press18.2 PSI
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head10 @ 40 ft
MotorhusODP
Motor turtall3450
Motor TypeKondensatorstart
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet3 / 4 "
Fase1
Portrotasjon4 Posisjon
SkruematerialeRustfritt stål
TetningssøknadLang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler
Forsegl materialeViton, karbon, keramikk, SS
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.6
AksematerialeRustfritt stål
Akselstørrelse5/8 tommer
typensentrifugal
Spenning115/230
Volutt materialeRustfritt stål
Fuktede materialerSS, Viton, Karbon, Keramikk
Bredde5.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.6475
Skipets høyde (cm)34.8
Skipets lengde (cm)56.13
Skipets bredde (cm)28.96
HS kode8413702005
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2ZWT8 pumpe sentrifugal 1/3 Hk 1 Ph 115/230v
6 894 NOK / enhet