GOULDS WATER TECHNOLOGY 9BF1L4A0 Sentrifugalpumpe Støpejern 10 Hk 1ph | AC3RVK 2VRV8

GOULDS WATER TECHNOLOGY 9BF1L4A0 Sentrifugalpumpe Støpejern 10 hk 1ph

På lager
Vare: AC3RVK Modell: 9BF1L4A0Kryssreferanse: 2VRV8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

58 594 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps40.0
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head90 @ 235 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head50-110 GPM @ 200-260 ft.
AvløpspluggLett tilgjengelig
DutyKontinuerlig
Frame215
Høyde10.75 "
Housing Materialstøpejern
HP10
Hz60
Impeller Dia.8-1 / 16 tommer
PumpehjulsmaterialeBlyfri bronse
PumpehjulstypeStengt
Inlet2"
Inntakstrykk100 PSI
Lengde27 "
Maks. Sakspress175 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffernone
Maks. Flytende viskositet100 SS
Maks. GPM @ Head110 @ 210 ft
Maks. Hode285 ft
Maks. Væske Temp.212 F
Maks. Press117 PSI
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.1
Min. GPM @ Head30 @ 280 ft
MotorhusTEFC
Motor turtall3450
Motor TypeTEFC
NEMA / IEC-ramme215
Outlet1"
Fase1
Portrotasjon4 Posisjonsøkninger
SkruematerialeRustfritt stål
TetningssøknadLang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler
Forsegl materialeBuna N
TetningstypeMekanisk karbon på keramikk
Servicefaktor1.15
AksematerialeRustfritt stål
typenHøyt hode
Spenning230
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerStøpejern, Bronse, Buna N, Karbon, Keramikk, 316 SS
Bredde12 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 96.3
Skipets høyde (cm)62.23
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)78.74
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 200 ft of Head (110)
    • GPM for vann @ 220 ft of Head (94)
    • GPM for vann @ 240 ft of Head (76)
    • GPM for vann @ 260 ft of Head (54)

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 50 ft av HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadGPM for vann @ 70 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadHøydeHousing MaterialPris
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1K1F0 Pumpe Sentrifugal 7.5hk | AB2NYL 1N479 4BF1K1F030042.0195 @ 103 ft28226023411.25 "støpejern49 875 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J1H0 Pumpe Sentrifugal 5 Hk | AB2NYM 1N481 4BF1J1H021227.4-27150 @ 78 ft1851608810.5 "støpejern42 974 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1J1A0 Pumpe Sentrifugal 5 Hk | AB2NYQ 1N494 3BF1J1A0-27.4-27125 @ 115 ft-1771709"støpejern42 731 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1H1AOH Pumpe Sentrifugal 3 Hk | AB2NYR 1N497 3BF1H1AOH12828 / 14.7-1487 @ 104 ft1221151079"støpejern36 221 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12034 Pumpe Sentrifugal 2 Hk | AB2NZD 1N511 2 12034BFXNUMX-6.8-6.4/3.275 @ 85 ft10496849"støpejern19 183 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12012 Pumpe Sentrifugal 2 Hk | AB2NZE 1N512 2 12012BFXNUMX-26.0 / 13.8-1375 @ 85 ft10496849"støpejern19 139 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF22012 Pumpe Sentrifugal 2 Hk | AB2NZT 1N526 1 22012BFXNUMX5622.8 / 11.7-11.437 @ 95 ft5349459"støpejern21 428 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 9BF1L4A0 Sentrifugalpumpe Støpejern 10 hk 1ph
58 594 NOK / enhet