GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF21012 Pumpe Sentrifugal 1 Hk | AB2NZA 1N508

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF21012 Pumpesentrifugal 1 hk

På lager
Vare: AB2NZA Modell: 2BF21012Kryssref: 1N508

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 132 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps15.0 / 8.3-7.5
Beste effektivitet GPM @ Head55 @ 45 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head30-80 GPM @ 52-31 ft
AvløpspluggAll posisjon
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM for vann @ 30 ft av Head80
GPM for vann @ 40 ft av Head66
GPM for vann @ 50 ft av Head36
Høyde9"
Housing Materialstøpejern
HP1
Hz60
Impeller Dia.3-5 / 8 tommer
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 2 "
Inntakstrykk30 psi
Lengde15.625 "
Maks. Sakspress125 psi
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Flytende viskositet40 SSU
Maks. GPM @ Head80 @ 30 ft
Maks. Hode52 ft.
Maks. Væske Temp.212F med standard tetning, 250F med høy temperatur tetning
Maks. Press125 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head20 @ 52 ft
MotorhusTEFC
Motor turtall3500
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 4 "
Fase1
Portrotasjon45 trinn
Forsegl materialeRustfritt stål, Buna N karbon / keramiske deler
Servicefaktor1.0
Aksemateriale303-serien rustfritt stål
typensentrifugal
Spenning115/230
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerCI, BR, Carbon, Ceramic, Buna N, SS
Bredde8.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.2
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)51.56
Skipets bredde (cm)31.5
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF21012 Pumpesentrifugal 1 hk
19 132 NOK / enhet