Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 60B-203-24 Globeventil 1/2 tomme Fnpt 100 grader F | AA7JBJ 15Z223

APOLLO VALVES 60B-203-24 Globeventil 1/2 tomme Fnpt 100 grader F

På lager
Vare: AA7JBJ Modell: 60B-203-24Kryssreferanse: 15Z223
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
1 606 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlobeventil-vinkelstil
Body MaterialASTMA108 karbonstål
MotorpanserHub
SamsvarNACE MR0175 (ED 2000) og MR0103 (2012)
TilkoblingstypeFNPT
HåndteringsmaterialeFormbart jern
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp2.75 "
Maks. Lufttrykk10,000 600 psig @ XNUMX grader F
Maks. Lufttemp.-50 grader til 1000 grader F
Maks. Vanntrykk10,000 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Forsegl materialegrafitt
StammaterialeASTM A276 rustfritt stål
Toppen av håndtaket til innløpssenteret3-13 / 32 "
VentilstammetypeRising

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8481803060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 60B-203-24 Globeventil 1/2 tomme Fnpt 100 grader F
1 606 NOK / enhet