DAYTON Viftevakter


filtre
Byråoverensstemmelse: UL, CSA, RoHS , Diameter: 4-11/16 , Passer til merke: Dayton , For viftestørrelse (in.): 4-11/16 , For bruk med Grainger-varenummer: 3VE50,3VE51 , Utvendig Dia.: 36-1 / 4 " , Type: Outlet
StilModellDybdeFinishMaterialePris (eks. mva)
A
3221005000
---200NOK
B
GGS_47293
---443NOK
C
5PV74
---6 809 NOK
D
60 87WCXNUMX
---765NOK
E
161515
---1 121 NOK
E
169271
---7 737 NOK
F
GGS_47547
---63NOK
G
VE10D958GG
---1 887 NOK
H
VE6ALE5GG
---2 321 NOK
I
21080
---4 206 NOK
E
445102
---2 183 NOK
I
71000
---2 534 NOK
J
VE10D955GG
---1 321 NOK
K
VECM42GG
---3 123 NOK
L
GGS_47298
---1 022 NOK
M
GGS_47297
---754NOK
N
VECM24GG
---1 544 NOK
O
GGS_47299
---747NOK
C
5PV72
---5 847 NOK
C
5PV69
---7 194 NOK
E
11253R01874-001
---2 694 NOK
P
GGS_47294
---549NOK
Q
VE10D952GG
---963NOK
E
982183
---3 209 NOK
E
3561006400
---327NOK
C
5PV70
---7 603 NOK
R
01886
---2 933 NOK
S
3221005100
---214NOK
E
50H547
---6 615 NOK
T
21DP77
---3 079 NOK
U
VE1LXN4RGG
---2 960 NOK
V
07085
---3 601 NOK
E
656-09-3001-5
---2 595 NOK
W
01887
---2 933 NOK
X
07088
---2 949 NOK
E
01806
---1 397 NOK
Y
52A086
---7 601 NOK
E
01803
---1 397 NOK
Z
07089
---2 949 NOK
A1
07084
---3 608 NOK
E
169397
---4 257 NOK
K
VECM36GG
---2 934 NOK
K
VECM30GG
---2 195 NOK
B1
GGS_47296
---1 086 NOK
C1
3FHV3
-Bakt på grå polyester-3 694 NOK
Y
60P657
---7 386 NOK
Y
60P659
---10 852 NOK
D1
GGS_47295
---656NOK
E1
GGS_47301
---2 398 NOK
E
169113
---3 340 NOK
F1
PS10241-005A
---722NOK
E
66120-7003-5
---7 147 NOK
C
5PV73
---11 646 NOK
Y
60P658
---8 820 NOK
E
982186
---3 225 NOK
Y
52A085
---7 451 NOK
E
445114
---2 940 NOK
G1
VE10D956GG
---1 593 NOK
H1
VEGH18GG
---718NOK
I1
VE10D954GG
---1 047 NOK
E
211446
---1 409 NOK

Viftevakter

Dayton OSHA viftebeskyttere fungerer som en beskyttende barriere for vannbaserte vegg- og takvarmere for å forhindre utilsiktet kontakt og redusere risikoen for skade samtidig som den opprettholder konstant luftstrøm. Disse grillene monteres (i en høyde mindre enn 8 fot) til viftehuset for å avlede rusk og forhindre at gjenstandene settes inn i de roterende bladene. De skjermer bladene ytterligere og forhindrer luftbårne forurensninger, samt reduserer risikoen for skade på varmeovner og deres komponenter. Alle enhetene er laget av metalltråder for å gi holdbarhet og strukturell stivhet. Velg fra et bredt utvalg av disse viftebeskyttelsene, tilgjengelig i 16-1/2 til 41-1/2 tommers diameter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?