MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, trådnett, 40 mikron, Buna Seal


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 40 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , mikron: 40 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god
StilModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris (eks. mva)
A
MF0427374
4.130.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI85 kvm Tommer398NOK
RFQ
A
MF0600642
4.13 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI85 kvm Tommer398NOK
RFQ
A
MF0427375
4.13 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI85 kvm Tommer398NOK
RFQ
B
MF0427427
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI123 kvm Tommer416NOK
RFQ
B
MF0427428
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI123 kvm Tommer416NOK
RFQ
B
MF0600654
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI123 kvm Tommer416NOK
RFQ
C
MF0600833
5.510.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI166 kvm Tommer633NOK
RFQ
D
MF0600612
6.492.343 "4.646 "2.343 "4.646 "---792NOK
RFQ
D
MF0427263
6.492.343 "4.646 "2.343 "4.646 "---792NOK
RFQ
D
MF0427264
6.49 "2.343 "4.646 "2.343 "4.646 "---792NOK
RFQ
E
MF0427607
7.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI226 kvm Tommer631NOK
RFQ
E
MF0427606
7.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI226 kvm Tommer631NOK
RFQ
E
MF0427608
7.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI226 kvm Tommer631NOK
RFQ
E
MF0600730
7.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI226 kvm Tommer631NOK
RFQ
F
MF0434513
7.68 "-2.91 "1.77 "2.91 "145145 PSI232 kvm Tommer1 064 NOK
RFQ
F
MF0604000
7.68 "-2.91 "1.77 "2.91 "-145 PSI232 kvm Tommer1 064 NOK
RFQ
F
MF0434514
7.68 "-2.91 "1.77 "2.91 "-145 PSI232 kvm Tommer1 064 NOK
RFQ
G
MF0427472
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI165 kvm Tommer521NOK
RFQ
G
MF0600674
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI165 kvm Tommer521NOK
RFQ
H
MF0426767
9.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "---1 299 NOK
RFQ
H
MF0426768
9.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "---1 299 NOK
RFQ
I
MF0432266
9.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 kvm Tommer1 292 NOK
RFQ
I
MF0308962
9.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 kvm Tommer1 292 NOK
RFQ
I
MF0065852
9.29 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI633 kvm Tommer1 292 NOK
RFQ
I
MF0432265
9.29 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI633 kvm Tommer1 292 NOK
RFQ
I
MF0432264
9.29 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI633 kvm Tommer1 292 NOK
RFQ
I
MF0432268
9.29 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI633 kvm Tommer1 292 NOK
RFQ
J
MF0427042
9.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "---1 380 NOK
RFQ
J
MF0427041
9.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "---1 380 NOK
RFQ
J
MF0308923
9.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "---1 380 NOK
RFQ
K
MF0600763
10.230.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI311 kvm Tommer692NOK
RFQ
K
MF0427684
10.230.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI311 kvm Tommer692NOK
RFQ
K
MF0427685
10.23 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI311 kvm Tommer692NOK
RFQ
L
MF0609609
12.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 kvm Tommer2 439 NOK
RFQ
L
MF0426712
12.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 kvm Tommer2 439 NOK
RFQ
L
MF0426713
12.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 kvm Tommer2 439 NOK
RFQ
M
MF0601071
12.99 "0.559 "7.953 "6.181 "7.953 "---1 653 NOK
RFQ
N
MF0432357
18.51.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI1286 kvm Tommer1 876 NOK
RFQ
N
MF0065886
18.5 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1286 kvm Tommer1 876 NOK
RFQ
N
MF0308977
18.5 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1286 kvm Tommer1 876 NOK
RFQ
N
MF0432356
18.5 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1286 kvm Tommer1 876 NOK
RFQ
N
MF0432359
18.5 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1286 kvm Tommer1 876 NOK
RFQ
O
MF0426825
18.89-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI1323 kvm Tommer2 337 NOK
RFQ
O
MF0426824
18.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1323 kvm Tommer2 337 NOK
RFQ
O
MF0426826
18.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1323 kvm Tommer2 337 NOK
RFQ
P
MF0431190
20 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---3 127 NOK
RFQ
P
MF0602546
20 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---3 127 NOK
RFQ
Q
MF0601022
34.09 "0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "145145 PSI1360 kvm Tommer2 689 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?