HOVEDFILTER INC. MF0600730 Hydraulikkfilter, trådnett, 40 mikron, Buna-tetning, 7.48 tommers høyde | CG3JMH R08D40T

HOVEDFILTER INC. MF0600730 Hydraulikkfilter, trådnett, 40 mikron, Buna-tetning, 7.48 tommers høyde

Vare: CG3JMH Modell: MF0600730Cross Ref: R08D40T '
631NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID0.409 "
Bunn OD4.173 "
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering40
Filterstørrelse226 kvm Tommer
FlowInnsiden ut
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde7.48 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron40
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID2.835 "
Topp OD4.173 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting WIX R08D40T

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0065852 Hydraulisk filter, trådnett, 40 mikron, Buna-tetning, 9.29 tommers høyde | CF7CCQ S4110T40 MF00658529.29 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI633 kvm Tommer1 292 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065886 Hydraulisk filter, trådnett, 40 mikron, Buna-forsegling, 18.5 tommers høyde | CF7CDJ S4111T40 MF006588618.5 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1286 kvm Tommer1 876 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0308923 Hydraulisk filter, trådnett, 40 mikron, Buna-forsegling, 9.76 tommers høyde | CF8CMB HF7731 MF03089239.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "---1 380 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0308962 Hydraulikkfilter, trådnett, 40 mikron, Buna-tetning, 9.29 tommers høyde | CF8CMZ HF7770 MF03089629.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 kvm Tommer1 292 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0308977 Hydraulisk filter, trådnett, 40 mikron, Buna-tetning, 18.5 tommers høyde | CF8CNM HF7785 MF030897718.5 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1286 kvm Tommer1 876 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0426712 Hydraulikkfilter, trådnett, 40 mikron, Buna-tetning, 12.12 tommers høyde | CF9VJU XH03364 MF042671212.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 kvm Tommer2 439 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0426713 Hydraulikkfilter, trådnett, 40 mikron, Buna-forsegling, 12.12 tommers høyde | CF9VJV G00796 MF042671312.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 kvm Tommer2 439 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0600730 Hydraulikkfilter, trådnett, 40 mikron, Buna-tetning, 7.48 tommers høyde
631NOK / enhet