GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF11512 Pumpe Sentrifugal 1.5hk | AB2NZG 1N514

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF11512 Pumpesentrifugal 1.5 hk

På lager
Vare: AB2NZG Modell: 2BF11512Kryssref: 1N514

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 336 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps21.2 / 11.1-10.6
Beste effektivitet GPM @ Head66 @ 70 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head40-96 GPM @ 77-50 ft
AvløpspluggAll posisjon
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM for vann @ 50 ft av Head96
GPM for vann @ 60 ft av Head82
GPM for vann @ 70 ft av Head64
Høyde9"
Housing Materialstøpejern
HP1.5
Hz60
Impeller Dia.4-3 / 8 tommer
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 2 "
Inntakstrykk30 psi
Lengde17.125 "
Maks. Sakspress125 psi
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Flytende viskositet40 SSU
Maks. GPM @ Head96 @ 50 ft
Maks. Hode79 ft.
Maks. Væske Temp.212F med standard tetning, 250F med høy temperatur tetning
Maks. Press125 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head20 @ 78 ft
MotorhusODP
Motor turtall3500
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 4 "
Fase1
Portrotasjon45 trinn
Forsegl materialeRustfritt stål, Buna N karbon / keramiske deler
Servicefaktor1.3
Aksemateriale303-serien rustfritt stål
typensentrifugal
Spenning115/230
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerCI, BR, Carbon, Ceramic, Buna N, SS
Bredde8.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.365
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF11512 Pumpesentrifugal 1.5 hk
19 336 NOK / enhet