GOULDS WATER TECHNOLOGY Sentrifugalpumpe, kontinuerlig


filtre
Peiling Type: Ball , Lager: Ball / Ball , Plikt: Kontinuerlig , Hz: 60 , Impeller Type: Stengt , Innløp: 1-1 / 4 " , Innløpstrykk: 50 psi , Maks. Dia. Faste stoffer: 1 / 16 " , Maks. Egenvekt: 1 , Motor turtall: 3500 , Uttak: 1" , Forseglingsapplikasjon: Vann , Tjenestefaktor: 1.15 , Type: Rett senterutladning
StilModellGPM for vann @ 50 ft av HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadGPM for vann @ 70 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadHøydeHousing MaterialPris (eks. mva)
A
1MS1E4C4
-15.2/7.632 @ 84 ft-41.5358.63 "ANSI 316L rustfritt stål17 392 NOK
A
1MS1H4A4
-13.840 @ 144 ft---8.63 "ANSI 316L rustfritt stål31 673 NOK
B
1ST1E4C4
-13.6 / 6.833 @ 82 ft-42358.625 "316 SS21 742 NOK
B
1ST1F4B4
-18.4 / 9.235 @ 100 ft--468.625 "316 SS24 955 NOK
B
1ST1G4A4
-20.8 / 10.437 @ 120 ft---8.625 "316 SS27 594 NOK
A
1MS1F4B4
-14.4/8.735 @ 100 ft--46.58.63 "ANSI 316L rustfritt stål19 993 NOK
C
1MC1G4A0
-10.040 @ 110 ft-605610.75 "støpejern18 779 NOK
C
1MC1C4E0
309.4/4.729 @ 52 ft20--10.75 "støpejern13 078 NOK
C
1MC1C5E0
302.7-2.6/1.329 @ 52 ft20--10.75 "støpejern13 388 NOK
C
1MC1C1E0
3010.2/5.129 @ 52 ft20--10.75 "støpejern10 937 NOK
A
1MS1C4E4
319.4/4.729 @ 44 ft2413-8.63 "ANSI 316L rustfritt stål15 459 NOK
A
1MS1C5E4
312.7-2.6/1.329 @ 44 ft2413-8.63 "ANSI 316L rustfritt stål16 074 NOK
B
1ST1C4E4
329.2 / 4.627 @ 48 ft2510248.625 "316 SS20 350 NOK
B
1ST1C5E4
322.4-2.4 / 1.227 @ 48 ft2510-8.625 "316 SS20 032 NOK
C
1MC1D4D0
3812.2/6.128 @ 55 ft3225128.63 "støpejern14 005 NOK
C
1MC1D5D0
382.7-2.6/1.329 @ 52 ft3225128.63 "støpejern13 565 NOK
A
1MS1D5D4
422.7-2.6/1.330 @ 70 ft362921.58.63 "ANSI 316L rustfritt stål17 146 NOK
A
1MS1D4D4
4212.2/6.130 @ 70 ft362921.58.63 "ANSI 316L rustfritt stål17 558 NOK
B
1ST1D4D4
4511.4 / 5.730 @ 60 ft3630248.625 "316 SS21 739 NOK
B
1ST1D5D4
453.4-3.2 / 1.630 @ 60 ft3630248.625 "316 SS21 432 NOK
C
1MC1E4C0
4815.2/7.633 @ 77 ft43374010.75 "støpejern14 204 NOK
C
1MC1F4B0
6014.4/8.737 @ 95 ft56514610.75 "støpejern15 546 NOK

Sentrifugalpumpe, kontinuerlig

Goulds kontinuerlig sentrifugalpumper har en lukket, viftekjølt motor og brukes ofte i kontinuerlig vannsirkulasjon, booster-service, sprøytesystem og væskeoverføring. Disse pumpene er tilgjengelige med effektnivåer fra 1 til 3 hk med valg i støpejern og 316 rustfritt stålhus. De UL-listede og CE-sertifiserte Goulds nærkoblede sentrifugalpumper bruker silisiumkarbid eller Viton elastomer som en mekanisk tetning for å gi smøring i forskjellige pumpedeler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?