GOULDS WATER TECHNOLOGY 1ST1F4B4 Pumpe Rett Senterutløp 1-1/2 Hk | AE9YVT 6NZL9

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1ST1F4B4 Pumpe Rett senterutslipp 1-1/2 Hk

På lager
Vare: AE9YVT Modell: 1ST1F4B4Kryssreferanse: 6NZL9

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 955 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps18.4 / 9.2
Bearing TypeBall
LagreneBall / Ball
Beste effektivitet GPM @ Head35 @ 100 ft
AvløpspluggJa
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM for vann @ 100 ft av Head35
GPM for vann @ 110 ft av Head27
GPM for vann @ 120 ft av Head19
GPM for vann @ 130 ft av Head5
GPM for vann @ 80 ft av Head46
GPM for vann @ 90 ft av Head40
Høyde8.625 "
Housing Material316 SS
HP1.5
Hz60
Pumpehjulsmateriale316 SS
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 4 "
Lengde18 5 / 16 "
Maks. Flytende viskositet1.0
Maks. Hode135 ft
Maks. Væske Temp.212 F
Maks. Press125 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
MotorhusTEFC
Motor turtall3500
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1"
Fase1
Portrotasjon9
Skruemateriale319 SS
TetningssøknadVann
Forsegl materialeSilisiumkarbid, Viton og rustfritt stål
TetningstypeType 21 Mekanisk
AksematerialeAISI 316 SS
Akselstørrelse5/8 tommer
typenRett senterutladning
Spenning115/230
Volutt materiale316 SS
Fuktede materialerANSI 316L SS
Bredde8.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.2425
Skipets høyde (cm)40.13
Skipets lengde (cm)57.91
Skipets bredde (cm)37.34
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 50 ft av HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadGPM for vann @ 70 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadHøydeHousing MaterialPris
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1G4A0 Pumpe 2hk 1ph 115/230v 1 1/4 x 1 Tefc | AC8LRJ 3CCT3 1MC1G4A0-10.040 @ 110 ft-605610.75 "støpejern18 779 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1C5E4 Pumpe Sentrifugal 1/2hk | AD9QEK 4UB54 1MS1C5E4312.7-2.6/1.329 @ 44 ft2413-8.63 "ANSI 316L rustfritt stål16 074 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1C4E4 Pumpe Sentrifugal 1/2hk | AD9QEM 4UB56 1MS1C4E4319.4/4.729 @ 44 ft2413-8.63 "ANSI 316L rustfritt stål15 459 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1D5D4 Pumpe Sentrifugal 3/4hk | AD9QEP 4UB58 1MS1D5D4422.7-2.6/1.330 @ 70 ft362921.58.63 "ANSI 316L rustfritt stål17 146 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1D4D4 Sentrifugalpumpe, 3/4 hk, 12.2/6.1 A | AD9QER 4UB60 1MS1D4D44212.2/6.130 @ 70 ft362921.58.63 "ANSI 316L rustfritt stål17 558 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1E4C4 Pumpe Sentrifugal 1 Hk | AD9QEV 4UB64 1MS1E4C4-15.2/7.632 @ 84 ft-41.5358.63 "ANSI 316L rustfritt stål17 392 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1F4B4 Pumpe Sentrifugal 1.5hk | AD9QEZ 4UB68 1MS1F4B4-14.4/8.735 @ 100 ft--46.58.63 "ANSI 316L rustfritt stål19 993 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1ST1F4B4 Pumpe Rett senterutslipp 1-1/2 Hk
24 955 NOK / enhet