VESTIL Kraner i WTJ-serien med kraftløft


filtre
Grensehøyde: 18.5 " , Grunnlengde: 12 " , Base Bredde: 12 " , Boomjusteringer: 12 " , Bomforlengelse: 27 13/16" @ 1500 lbs. , Ledningslengde: 8 ft. , Bli ferdig: Galvanisert , Materiale: Stål , Lengde på monteringsplate: 12 " , Monteringsplatebredde: 12 " , Taulengde: 46 ft. , Rotasjon: 360 grader , ståltau Dia.: 3 / 16 "
StilModellSakUtvidet kapasitetBomhøydeBoom ReachUtvidet lengdeUtvidet maks. KrokhøydeUtvidet min. KrokhøydeHøydePris (eks. mva)
A
WTJ-E-15-3-AC
Davit Crane200 lbs.47 1/8 "til 73 5/16"43 1/16 "til 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "66.94 "50 820 NOK
B
WTJ-20-4-DC
Davit Crane600 lbs.59 1/2 "til 106 1/2"51 1/4 "til 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "68.81 "50 491 NOK
RFQ
C
WTJ-20-4-AC
Davit Crane600 lbs.59 1/2 "til 106 1/2"51 1/4 "til 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "70.06 "73 014 NOK
D
WTJ-E-15-3-DC
Davit Crane1100 lbs.47 1/8 "til 73 5/16"43 1/16 "til 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "65.69 "38 944 NOK
E
WTJ-20-3-DC-GAL
jib Crane250 lbs.59 9/16 "til 96 1/8"39 1/4 "til 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "68.81 "54 852 NOK
F
WTJ-20-4-AC-CSA
jib Crane600 lbs.59 1/2 "til 106 1/2"51 1/4 "til 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "73 "68 496 NOK
G
WTJ-20-4-AC-GAL
jib Crane600 lbs.59 1/2 "til 106 1/2"51 1/4 "til 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "70.06 "69 499 NOK
H
WTJ-20-3-DC
jib Crane250 lbs.59 9/16 "til 96 1/8"39 1/4 "til 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "68.81 "50 671 NOK
I
WTJ-E-15-3-AC-GAL
jib Crane200 lbs.47 1/8 "til 73 5/16"43 1/16 "til 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "66.94 "53 677 NOK
J
WTJ-20-4-DC-GAL
jib Crane600 lbs.59 1/2 "til 106 1/2"51 1/4 "til 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "68.81 "57 200 NOK
K
WTJ-20-3-AC
jib Crane-59 9/16 "til 96 1/8"39 1/4 "til 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "70.06 "62 884 NOK
L
WTJ-20-3-AC-GAL
jib Crane250 lbs.59 9/16 "til 96 1/8"39 1/4 "til 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "70.06 "67 051 NOK
M
WTJ-E-15-3-DC-GAL
jib Crane1100 lbs.47 1/8 "til 73 5/16"43 1/16 "til 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "65.69 "42 637 NOK
N
WTJ-20-3-AC-CSA-GAL
jib Crane250 lbs.59 9/16 "til 96 1/8"39 1/4 "til 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "73 "68 238 NOK
RFQ
O
WTJ-20-3-AC-CSA
jib Crane250 lbs.59 9/16 "til 96 1/8"39 1/4 "til 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "73 "66 233 NOK
P
WTJ-E-15-3-AC-CSA-GAL
jib Crane--------
RFQ
Q
WTJ-E-15-3-AC-CSA
jib Crane200 lbs.47 1/8 "til 73 5/16"43 1/16 "til 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "67.5 "54 551 NOK
R
WTJ-20-4-AC-CSA-GAL
jib Crane600 lbs.59 1/2 "til 106 1/2"51 1/4 "til 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "73 "70 673 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?