VESTIL WTJ-20-4-AC Stål AC-drevet svingkran, 4-7 fots bom, 2000 Lb. Kapasitet, blå | AE2RDK 4ZB21

VESTIL WTJ-20-4-AC Stål AC-drevet svingkran, 4-7 fots bom, 2000 Lb. Kapasitet, blå

Vare: AE2RDK Modell: WTJ-20-4-ACKryssreferanse: 4ZB21
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

73 905 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDavit Crane
Base høyde18.5 "
Base lengde12 "
Base bredde12 "
Inkrementer for bomjustering12 "
Bomhøyde59 1/2 "til 106 1/2"
Boom Reach51 1/4 "til 87 1/4"
Kabeldia.7 / 32 "
Kabellengde25 ft.
Kapasitet2000 lbs.
FARGEBlå
AnleggSveiset stål
Ledningslengde8 ft.
Dybde40.12 "
Utvidet kapasitet600 lbs.
Utvidet lengde94.5 "
Utvidet maks. Krokhøyde106.5 "
Utvidet min. Krokhøyde59.5 "
FinishBlå pulverlakk
Høyde70.06 "
HP1
Lengde65.38 "
Løft rekkevidde59-5/16 to 95-3/4"
Mastdiameter (in.)N / A
MaterialeStål
Motor HP3 / 10 hk
Lengde på monteringsplate12 "
Monteringsplate Bredde12 "
Driftsmodus115 VAC
Strømledningslengde8 ft.
Strømforsyning TypeAC
Rekkevidde51-1/2 to 87-1/2"
Tilbaketrukket kapasitet1450 lbs.
Tiltrukket lengde51.25 "
Tilbaketrukket Maks. Krokhøyde87.25 "
Tilbaketrukket Min. Krokhøyde51.25 "
Rotasjon360 grader
Svingbar vinkel360 grader
typenstandard
Spenning115V AC
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 126
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8426910000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakUtvidet kapasitetBomhøydeBoom ReachUtvidet lengdeUtvidet maks. KrokhøydeUtvidet min. KrokhøydeHøydePris
VESTIL WTJ-20-4-DC Stål DC-drevet svingkran, 4-7 fots bom, 2000 Lb. Kapasitet, blå | AE2RDJ 4ZB20 WTJ-20-4-DCDavit Crane600 lbs.59 1/2 "til 106 1/2"51 1/4 "til 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "68.81 "51 107 NOK
RFQ
VESTIL WTJ-E-15-3-DC Stål DC-drevet svingkran, 3-1/2 til 5-1/2 fots bom, 1500 Lb. Kapasitet, blå | AE2RDL 4ZB22 WTJ-E-15-3-DCDavit Crane1100 lbs.47 1/8 "til 73 5/16"43 1/16 "til 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "65.69 "39 919 NOK
RFQ
VESTIL WTJ-E-15-3-AC Stål AC-drevet sivekran, 3-1/2 til 5-1/2 fots bom, 1500 Lb. Kapasitet, blå | AE2RDM 4ZB23 WTJ-E-15-3-ACDavit Crane200 lbs.47 1/8 "til 73 5/16"43 1/16 "til 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "66.94 "52 291 NOK
RFQ
VESTIL WTJ-20-3-AC Stål AC-drevet svingkran, 3-5 fots bom, 2000 Lb. Kapasitet, blå | AG8CND WTJ-20-3-ACjib Crane-59 9/16 "til 96 1/8"39 1/4 "til 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "70.06 "62 884 NOK
VESTIL WTJ-20-3-AC-GAL Galvanisert stål AC-drevet svingkran, 3-5 fots bom, 2000 Lb. Kapasitet, grå | AG8CNE WTJ-20-3-AC-GALjib Crane250 lbs.59 9/16 "til 96 1/8"39 1/4 "til 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "70.06 "67 051 NOK
VESTIL WTJ-20-3-DC Stål DC-drevet svingkran, 3-5 fots bom, 2000 Lb. Kapasitet, blå | AG8CNF WTJ-20-3-DCjib Crane250 lbs.59 9/16 "til 96 1/8"39 1/4 "til 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "68.81 "50 671 NOK
VESTIL WTJ-20-3-DC-GAL Galvanisert stål DC-drevet svingkran, 3-5 fots bom, 2000 Lb. Kapasitet, grå | AG8CNG WTJ-20-3-DC-GALjib Crane250 lbs.59 9/16 "til 96 1/8"39 1/4 "til 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "68.81 "54 852 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL WTJ-20-4-AC Stål AC-drevet svingkran, 4-7 fots bom, 2000 Lb. Kapasitet, blå
73 905 NOK / enhet