VESTIL WTJ-20-3-AC-CSA Stål AC-drevet svingkran, CSA-kompatibel 3-5 fots bom, 2000 Lb. Kapasitet, blå

På lager
Vare: AG8HNY Modell: WTJ-20-3-AC-CSA

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

66 233 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakjib Crane
Base høyde18.5 "
Base lengde12 "
Base bredde12 "
Inkrementer for bomjustering12 "
Bomhøyde59 9/16 "til 96 1/8"
Boom Reach39 1/4 "til 63 1/4"
Kabeldia.7 / 32 "
Kabellengde25 ft.
Kapasitet2000 lbs.
FARGEBlå
Ledningslengde8 ft.
Dybde63.5 "
Utvidet kapasitet250 lbs.
Utvidet lengde96.13 "
Utvidet maks. Krokhøyde96.13 "
Utvidet min. Krokhøyde59.56 "
Høyde73 "
HP1/3
Lengde63.5 "
MaterialeStål
Motor HP3 / 10 hk
Lengde på monteringsplate12 "
Monteringsplate Bredde12 "
Strømledningslengde8 ft.
Strømforsyning TypeAC
Tilbaketrukket kapasitet2000 lbs.
Tiltrukket lengde39.25 "
Tilbaketrukket Maks. Krokhøyde63.25 "
Tilbaketrukket Min. Krokhøyde39.25 "
Rotasjon360 grader
Spenning115V AC
Bredde18.69 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 123.75
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)170.18
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8426910000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakUtvidet kapasitetBomhøydeBoom ReachUtvidet lengdeUtvidet maks. KrokhøydeUtvidet min. KrokhøydeHøydePris
VESTIL WTJ-20-4-DC Stål DC-drevet svingkran, 4-7 fots bom, 2000 Lb. Kapasitet, blå | AE2RDJ 4ZB20 WTJ-20-4-DCDavit Crane600 lbs.59 1/2 "til 106 1/2"51 1/4 "til 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "68.81 "51 107 NOK
RFQ
VESTIL WTJ-20-4-AC Stål AC-drevet svingkran, 4-7 fots bom, 2000 Lb. Kapasitet, blå | AE2RDK 4ZB21 WTJ-20-4-ACDavit Crane600 lbs.59 1/2 "til 106 1/2"51 1/4 "til 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "70.06 "73 905 NOK
RFQ
VESTIL WTJ-E-15-3-DC Stål DC-drevet svingkran, 3-1/2 til 5-1/2 fots bom, 1500 Lb. Kapasitet, blå | AE2RDL 4ZB22 WTJ-E-15-3-DCDavit Crane1100 lbs.47 1/8 "til 73 5/16"43 1/16 "til 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "65.69 "39 919 NOK
RFQ
VESTIL WTJ-E-15-3-AC Stål AC-drevet sivekran, 3-1/2 til 5-1/2 fots bom, 1500 Lb. Kapasitet, blå | AE2RDM 4ZB23 WTJ-E-15-3-ACDavit Crane200 lbs.47 1/8 "til 73 5/16"43 1/16 "til 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "66.94 "52 291 NOK
RFQ
VESTIL WTJ-20-3-AC Stål AC-drevet svingkran, 3-5 fots bom, 2000 Lb. Kapasitet, blå | AG8CND WTJ-20-3-ACjib Crane-59 9/16 "til 96 1/8"39 1/4 "til 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "70.06 "62 884 NOK
VESTIL WTJ-20-3-AC-GAL Galvanisert stål AC-drevet svingkran, 3-5 fots bom, 2000 Lb. Kapasitet, grå | AG8CNE WTJ-20-3-AC-GALjib Crane250 lbs.59 9/16 "til 96 1/8"39 1/4 "til 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "70.06 "67 051 NOK
VESTIL WTJ-20-3-DC Stål DC-drevet svingkran, 3-5 fots bom, 2000 Lb. Kapasitet, blå | AG8CNF WTJ-20-3-DCjib Crane250 lbs.59 9/16 "til 96 1/8"39 1/4 "til 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "68.81 "50 671 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL WTJ-20-3-AC-CSA Stål AC-drevet svingkran, CSA-kompatibel 3-5 fots bom, 2000 Lb. Kapasitet, blå
66 233 NOK / enhet