VESTIL WTJ-20-4-DC-GAL Galvanisert stål DC-drevet svingkran, 4-7 fots bom, 2000 Lb. Kapasitet, grå

På lager
Vare: AG8CNJ Modell: WTJ-20-4-DC-GAL

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

57 200 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakjib Crane
Base høyde18.5 "
Base lengde12 "
Base bredde12 "
Inkrementer for bomjustering12 "
Bomhøyde59 1/2 "til 106 1/2"
Boom Reach51 1/4 "til 87 1/4"
Kabeldia.3 / 16 "
Kabellengde46 ft.
Kapasitet2000 lbs.
FARGEGrå
Dybde63.8125 "
Utvidet kapasitet600 lbs.
Utvidet lengde94.5 "
Utvidet maks. Krokhøyde106.5 "
Utvidet min. Krokhøyde59.5 "
FinishGalvanisert
Høyde68.81 "
HP1
Lengde63.812 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Motor HP1 hk
Lengde på monteringsplate12 "
Monteringsplate Bredde12 "
Strømforsyning TypeDC
Tilbaketrukket kapasitet1450 lbs.
Tiltrukket lengde51.25 "
Tilbaketrukket Maks. Krokhøyde87.25 "
Tilbaketrukket Min. Krokhøyde51.25 "
Rotasjon360 grader
Lagringshøyde70 inn.
Spenning12V DC
Spenning (DC)12 V
Bredde13.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 119.7
Skipets høyde (cm)174.78
Skipets lengde (cm)162.08
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode8426300000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakUtvidet kapasitetBomhøydeBoom ReachUtvidet lengdeUtvidet maks. KrokhøydeUtvidet min. KrokhøydeHøydePris
VESTIL WTJ-20-4-DC Stål DC-drevet svingkran, 4-7 fots bom, 2000 Lb. Kapasitet, blå | AE2RDJ 4ZB20 WTJ-20-4-DCDavit Crane600 lbs.59 1/2 "til 106 1/2"51 1/4 "til 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "68.81 "51 107 NOK
RFQ
VESTIL WTJ-20-4-AC Stål AC-drevet svingkran, 4-7 fots bom, 2000 Lb. Kapasitet, blå | AE2RDK 4ZB21 WTJ-20-4-ACDavit Crane600 lbs.59 1/2 "til 106 1/2"51 1/4 "til 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "70.06 "73 905 NOK
RFQ
VESTIL WTJ-E-15-3-DC Stål DC-drevet svingkran, 3-1/2 til 5-1/2 fots bom, 1500 Lb. Kapasitet, blå | AE2RDL 4ZB22 WTJ-E-15-3-DCDavit Crane1100 lbs.47 1/8 "til 73 5/16"43 1/16 "til 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "65.69 "39 919 NOK
RFQ
VESTIL WTJ-E-15-3-AC Stål AC-drevet sivekran, 3-1/2 til 5-1/2 fots bom, 1500 Lb. Kapasitet, blå | AE2RDM 4ZB23 WTJ-E-15-3-ACDavit Crane200 lbs.47 1/8 "til 73 5/16"43 1/16 "til 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "66.94 "52 291 NOK
RFQ
VESTIL WTJ-20-3-AC Stål AC-drevet svingkran, 3-5 fots bom, 2000 Lb. Kapasitet, blå | AG8CND WTJ-20-3-ACjib Crane-59 9/16 "til 96 1/8"39 1/4 "til 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "70.06 "62 884 NOK
VESTIL WTJ-20-3-AC-GAL Galvanisert stål AC-drevet svingkran, 3-5 fots bom, 2000 Lb. Kapasitet, grå | AG8CNE WTJ-20-3-AC-GALjib Crane250 lbs.59 9/16 "til 96 1/8"39 1/4 "til 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "70.06 "67 051 NOK
VESTIL WTJ-20-3-DC Stål DC-drevet svingkran, 3-5 fots bom, 2000 Lb. Kapasitet, blå | AG8CNF WTJ-20-3-DCjib Crane250 lbs.59 9/16 "til 96 1/8"39 1/4 "til 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "68.81 "50 671 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL WTJ-20-4-DC-GAL Galvanisert stål DC-drevet svingkran, 4-7 fots bom, 2000 Lb. Kapasitet, grå
57 200 NOK / enhet