GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1C1E0 Pumpe Sentrifugal 1/2hk | AE2KJY 4XW69

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1C1E0 Pumpesentrifugal 1 / 2hk

På lager
Vare: AE2KJY Modell: 1MC1C1E0Kryssreferanse: 4XW69

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 937 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps10.2/5.1
Beste effektivitet GPM @ Head29 @ 52 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head18-40 GPM @ 62-35 ft
Avløpsplugg3 / 8 "
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 30 ft av Head44
GPM for vann @ 40 ft av Head35
GPM for vann @ 50 ft av Head30
GPM for vann @ 60 ft av Head20
Høyde10.75 "
Housing Materialstøpejern
HP1/2
PumpehjulsmaterialeANSI 316L rustfritt stål
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 4 "
Inntakstrykk50 psi
Lengde19.13 "
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 16 "
Maks. Flytende viskositet40 SSU
Maks. Hode71 ft
Maks. Væske Temp.212 F
Maks. Press75 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
MotorhusODP
Motor turtall3500
NEMA / IEC-ramme48
Outlet1"
Fase1
PortrotasjonTOPP
Skruemateriale316L
TetningssøknadVann
Forsegl materialeStandard, karbon keramiske ansikter, buna elastomer og rustfritt stål deler
TetningstypeType 6
Servicefaktor1.15
Aksemateriale300 rustfritt stål
Akselstørrelse5/8 tommer
typenRett senterutladning
Spenning115/230
Volutt materialeANSI 316L rustfritt stål
Fuktede materialerANSI 316L SS, Karbon, Keramikk, Buna N
Bredde8.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 50 ft av HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadGPM for vann @ 70 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadHøydeHousing MaterialPris
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1G4A0 Pumpe 2hk 1ph 115/230v 1 1/4 x 1 Tefc | AC8LRJ 3CCT3 1MC1G4A0-10.040 @ 110 ft-605610.75 "støpejern18 779 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1C5E4 Pumpe Sentrifugal 1/2hk | AD9QEK 4UB54 1MS1C5E4312.7-2.6/1.329 @ 44 ft2413-8.63 "ANSI 316L rustfritt stål16 074 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1C4E4 Pumpe Sentrifugal 1/2hk | AD9QEM 4UB56 1MS1C4E4319.4/4.729 @ 44 ft2413-8.63 "ANSI 316L rustfritt stål15 459 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1D5D4 Pumpe Sentrifugal 3/4hk | AD9QEP 4UB58 1MS1D5D4422.7-2.6/1.330 @ 70 ft362921.58.63 "ANSI 316L rustfritt stål17 146 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1D4D4 Sentrifugalpumpe, 3/4 hk, 12.2/6.1 A | AD9QER 4UB60 1MS1D4D44212.2/6.130 @ 70 ft362921.58.63 "ANSI 316L rustfritt stål17 558 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1E4C4 Pumpe Sentrifugal 1 Hk | AD9QEV 4UB64 1MS1E4C4-15.2/7.632 @ 84 ft-41.5358.63 "ANSI 316L rustfritt stål17 392 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1F4B4 Pumpe Sentrifugal 1.5hk | AD9QEZ 4UB68 1MS1F4B4-14.4/8.735 @ 100 ft--46.58.63 "ANSI 316L rustfritt stål19 993 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1C1E0 Pumpesentrifugal 1 / 2hk
10 937 NOK / enhet