GOULDS WATER TECHNOLOGY Avløpspumper

Nedsenkbare pumper som brukes i septiske systemer av haugtype, tømming av tøy og fjerning av sump eller gråvann for å pumpe vann som inneholder fast stoff. Tilbys i spenningsklasser på opptil 230 V og en maksimal motorhastighet på 3450 rpm

filtre

GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Senkbare avløpspumper

StilModellGPM for vann @ 40 ft av HeadampsDiameterGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadGPM for vann @ 70 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadPris (eks. mva)
AWE0511H1114.511.75 "858570564516 962NOK
AWE0511HH3014.511.75 "62182564515 391NOK
AWE0712H451011.75 "962610786820 618NOK
AWE0311M5910.711.5 "0453220911 924NOK
AWE0311L5910.711.75 "87453220912 298NOK
AWE1512HH7715.711.75 "977063544621 474NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Sewage Ejector Pump, 1/2, 110V AC, No Switch Included, 2 Inch Max. Dia Solids

ModellSakPris (eks. mva)
WW0511CP6PTC9 644 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?