AUTOQUIP 35 -serien ekstra bred saksløftbord


filtre
StilModellMotor HPBase lengdeBase breddeTidLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform Lengde
A
S35-060-0025-EW
1.587 "58 "44 sek.2500 kg120 "84 "87 "
RFQ
A
S35-024-0025-EW
1.536 "48 "16 sek.2500 kg60 "72 "36 "
RFQ
A
S35-048-0080-EW
1.564 "48 "44 sek.8000 lbs.96 "72 "64 "
RFQ
A
S35-048-0025-EW
1.564 "48 "33 sek.2500 kg96 "72 "64 "
RFQ
A
S35-036-0025-EW
1.548 "48 "25 sek.2500 kg72 "72 "48 "
RFQ
A
S35-024-0080-EW
1.536 "48 "22 sek.8000 lbs.60 "72 "36 "
RFQ
A
S35-024-0060-EW
1.536 "48 "16 sek.6000 lbs.60 "72 "36 "
RFQ
A
S35-024-0040-EW
1.536 "48 "16 sek.4000 lbs.60 "72 "36 "
RFQ
A
S35-060-0040-EW
1.587 "58 "44 sek.4000 lbs.120 "84 "87 "
RFQ
A
S35-036-0080-EW
1.548 "48 "34 sek.8000 lbs.72 "72 "48 "
RFQ
A
S35-048-0040-EW
1.564 "48 "33 sek.4000 lbs.96 "72 "64 "
RFQ
A
S35-036-0060-EW
1.548 "48 "25 sek.6000 lbs.72 "72 "48 "
RFQ
A
S35-036-0040-EW
1.548 "48 "25 sek.4000 lbs.72 "72 "48 "
RFQ
A
S35-060-0060-EW
1.587 "58 "44 sek.6000 lbs.120 "84 "87 "
RFQ
A
S35-048-0060-EW
1.564 "48 "33 sek.6000 lbs.96 "72 "64 "
RFQ
A
S35-060-0100-EW
590 "61 "36 sek.10000 lbs.120 "90 "90 "
RFQ
A
S35-060-0120-EW
590 "61 "60 sek.12000 lbs.120 "90 "90 "
RFQ
A
S35-060-0150-EW
590 "61 "60 sek.15000 lbs.120 "90 "90 "
RFQ
A
S35-060-0080-EW
590 "61 "36 sek.8000 lbs.120 "90 "90 "
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?