AUTOQUIP S35-060-0120-EW Sakseløftebord, 90 tommers plattformbredde, 12.5 - 70.5 tommers høyde | CG6BPJ

AUTOQUIP S35-060-0120-EW Sakseløftebord, 90 tommers plattformbredde, 12.5 - 70.5 tommers høyde

Vare: CG6BPJ Modell: S35-060-0120-EW

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Base lengde90 "
Base bredde61 "
Lastekapasitet12000 lbs.
Senket høyde12.5 "
Maks. Plattform Lengde120 "
Maks. Plattformbredde90 "
Min. Plattform Lengde90 "
Min. Plattformbredde61 "
Motor HP5
Antall sylindere2
Hevet høyde70.5 "
Tid60 sek.
Reiselengde58 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2430
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBase lengdeBase breddeTidLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdePris
AUTOQUIP S35-024-0025-EW Sakseløftbord, 72 tommers plattformbredde, 30.5 tommers høyde, 2500 lbs Kapasitet | CG6BNW S35-024-0025-EW1.536 "48 "16 sek.2500 kg60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0040-EW Sakseløftbord, 72 tommers plattformbredde, 30.5 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6BNX S35-024-0040-EW1.536 "48 "16 sek.4000 lbs.60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0060-EW Sakseløftbord, 72 tommers plattformbredde, 30.5 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6BNY S35-024-0060-EW1.536 "48 "16 sek.6000 lbs.60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0080-EW Sakseløftbord, 72 tommers plattformbredde, 7-31 tommers høyde, 8000 lbs Kapasitet | CG6BNZ S35-024-0080-EW1.536 "48 "22 sek.8000 lbs.60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0025-EW Sakseløftbord, 72 tommers plattformbredde, 42.5 tommers høyde, 2500 lbs Kapasitet | CG6BPA S35-036-0025-EW1.548 "48 "25 sek.2500 kg72 "72 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0040-EW Sakseløftbord, 72 tommers plattformbredde, 42.5 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6BPB S35-036-0040-EW1.548 "48 "25 sek.4000 lbs.72 "72 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0060-EW Sakseløftbord, 72 tommers plattformbredde, 42.5 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6BPC S35-036-0060-EW1.548 "48 "25 sek.6000 lbs.72 "72 "48 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP S35-060-0120-EW Sakseløftebord, 90 tommers plattformbredde, 12.5 - 70.5 tommers høyde