AUTOQUIP S35-048-0080-EW Sakseløftebord, 72 tommers plattformbredde, 55.5 tommers høyde, 8000 lbs Kapasitet | CG6BPH

AUTOQUIP S35-048-0080-EW sakseløftebord, 72 tommers plattformbredde, 55.5 tommers høyde, 8000 lbs kapasitet

Vare: CG6BPH Modell: S35-048-0080-EW

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Base lengde64 "
Base bredde48 "
Lastekapasitet8000 lbs.
Senket høyde7.5 "
Maks. Plattform Lengde96 "
Maks. Plattformbredde72 "
Min. Plattform Lengde64 "
Min. Plattformbredde48 "
Motor HP1.5
Antall sylindere2
Hevet høyde55.5 "
Tid44 sek.
Reiselengde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 544.5
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBase lengdeBase breddeTidLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdePris
AUTOQUIP S35-024-0025-EW Sakseløftbord, 72 tommers plattformbredde, 30.5 tommers høyde, 2500 lbs Kapasitet | CG6BNW S35-024-0025-EW1.536 "48 "16 sek.2500 kg60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0040-EW Sakseløftbord, 72 tommers plattformbredde, 30.5 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6BNX S35-024-0040-EW1.536 "48 "16 sek.4000 lbs.60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0060-EW Sakseløftbord, 72 tommers plattformbredde, 30.5 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6BNY S35-024-0060-EW1.536 "48 "16 sek.6000 lbs.60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0080-EW Sakseløftbord, 72 tommers plattformbredde, 7-31 tommers høyde, 8000 lbs Kapasitet | CG6BNZ S35-024-0080-EW1.536 "48 "22 sek.8000 lbs.60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0025-EW Sakseløftbord, 72 tommers plattformbredde, 42.5 tommers høyde, 2500 lbs Kapasitet | CG6BPA S35-036-0025-EW1.548 "48 "25 sek.2500 kg72 "72 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0040-EW Sakseløftbord, 72 tommers plattformbredde, 42.5 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6BPB S35-036-0040-EW1.548 "48 "25 sek.4000 lbs.72 "72 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0060-EW Sakseløftbord, 72 tommers plattformbredde, 42.5 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6BPC S35-036-0060-EW1.548 "48 "25 sek.6000 lbs.72 "72 "48 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP S35-048-0080-EW sakseløftebord, 72 tommers plattformbredde, 55.5 tommers høyde, 8000 lbs kapasitet