VESTIL E-serien aluminium Economizer dokkingplater


filtre
ANSI-klasse: MH 30.2 , Fasvinkel: 11 grader , Farge: Sølv , Avstand fra Bend til Edge: 9" , Håndtak: Ja , Materiale: Aluminum , Platetykkelse: 3 / 8 "
StilModellBreddeHøydeHøydeforskjell mellom lastebil og dørHøydedifferensialBenhøydeLengdeLastekapasitetBrukbar lengdePris (eks. mva)
A
E-3036
36 "9.38 "5"5"9"36 "1800 lbs.36 "5 497 NOK
B
E-3048
36 "9.38 "7"7"9"48 "1400 lbs.48 "6 528 NOK
C
E-3030
36 "6.38 "4"4"6"30 "2300 lbs.30 "4 968 NOK
D
E-3024
36 "6.38 "3"3"6"24 "3000 lbs.24 "4 093 NOK
E
E-3630
42 "6.38 "4"4"6"30 "3000 lbs.30 "5 898 NOK
F
E-4236
42 "9.38 "---36 "3300 lbs.36 "8 259 NOK
G
E-4224
42 "6.38 "---24 "4300 lbs.24 "5 168 NOK
H
E-3648
42 "9.38 "7"7"9"48 "1900 lbs.48 "7 888 NOK
I
E-3636
42 "9.38 "5"5"9"36 "2500 kg36 "6 928 NOK
J
E-3624
42 "6.38 "3"3"6"24 "3600 lbs.24 "4 579 NOK
K
E-3660
42 "12.38 "9"9"12 "60 "3000 lbs.60 "9 448 NOK
G
E-4230
42 "6.38 "---30 "3300 lbs.30 "6 012 NOK
F
E-4248
42 "9.38 "---48 "2100 lbs.48 "8 703 NOK
L
E-4854
48 "12.38 "---54 "2200 lbs.54 "11 295 NOK
M
E-4830
54 "6.38 "4"4"6"30 "4100 lbs.30 "6 813 NOK
N
E-4848
54 "9.38 "7"7"9"48 "2600 lbs.48 "9 721 NOK
O
E-4842
54 "9.38 "6"6"9"42 "3000 lbs.42 "9 005 NOK
P
E-4824
54 "6.38 "3"3"6"24 "5200 lbs.24 "5 727 NOK
Q
E-4860
54 "12.38 "9"9"12 "60 "1800 lbs.60 "11 625 NOK
R
E-4836
54 "9.38 "5"5"9"36 "3500 lbs.36 "8 302 NOK
S
E-5436
60 "9.38 "---36 "4300 lbs.36 "8 903 NOK
RFQ
T
E-5460
60 "12.38 "---60 "2000 lbs.60 "13 041 NOK
RFQ
U
E-5430
60 "6.38 "---30 "4300 lbs.30 "7 502 NOK
RFQ
V
E-5424
60 "6.38 "---24 "5400 lbs.24 "6 328 NOK
RFQ
W
E-5448
60 "9.38 "---48 "2600 lbs.48 "10 995 NOK
RFQ
X
E-6054
60 "12.38 "---54 "2400 lbs.54 "12 985 NOK
Y
E-6024
66 "6.38 "3"3"6"24 "5700 lbs.24 "6 528 NOK
Z
E-6060
66 "12.38 "9"9"12 "60 "2000 lbs.60 "13 559 NOK
A1
E-6030
66 "6.38 "4"4"6"30 "4600 lbs.30 "7 844 NOK
B1
E-6042
66 "9.38 "6"6"9"42 "3500 lbs.42 "10 265 NOK
C1
E-6036
66 "9.38 "5"5"9"36 "4100 lbs.36 "9 062 NOK
D1
E-6048
66 "9.38 "7"7"9"48 "2900 lbs.48 "11 525 NOK
E1
E-7224
78 "6.38 "3"3"6"24 "6500 lbs.24 "7 645 NOK
RFQ
F1
E-7230
78 "6.38 "4"4"6"30 "5400 lbs.30 "9 118 NOK
RFQ
G1
E-7236
78 "9.38 "5"5"9"36 "4300 lbs.36 "11 138 NOK
RFQ
H1
E-7248
78 "9.38 "7"7"9"48 "3400 lbs.48 "14 819 NOK
RFQ
I1
E-7260
78 "12.38 "9"9"12 "60 "2500 kg60 "16 794 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?