VESTIL E-5436 Economizer Dock Plate, Aluminium, 3/8 Inch Thick, 3700 Lb. Capacity, 54 x 36 Inch Size | CE3CPB

VESTIL E-5436 Economizer Dock Plate, aluminium, 3/8 tommer tykk, 3700 Lb. Kapasitet, 54 x 36 tommer størrelse

Vare: CE3CPB Modell: E-5436
8 903 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDokkeplate
ANSI-klasseMH 30.2
Bøy vinkel11 grader
Kapasitet4300 lbs.
Høyde9.38 "
Lengde36 "
Lastekapasitet4300 lbs.
MaterialeAluminum
Tykke tykkelse3 / 8 "
Brukbar lengde36 "
Brukbar bredde54 "
Bredde60 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeHøydeHøydeforskjell mellom lastebil og dørHøydedifferensialBenhøydeLengdeLastekapasitetBrukbar lengdePris
VESTIL E-3024 Economizer Dockplate, 3000 Lb. Kapasitet, 30 tommer x 24 tommer størrelse, aluminium | AG7RAA E-302436 "6.38 "3"3"6"24 "3000 lbs.24 "4 093 NOK
VESTIL E-3030 Economizer Dockplate, 2300 Lb. Kapasitet, 30 tommer x 30 tommer størrelse, aluminium | AG7RAB E-303036 "6.38 "4"4"6"30 "2300 lbs.30 "4 968 NOK
VESTIL E-3036 Economizer Dockplate, 1800 Lb. Kapasitet, 30 tommer x 36 tommer størrelse, aluminium | AG7RAC E-303636 "9.38 "5"5"9"36 "1800 lbs.36 "5 497 NOK
VESTIL E-3048 Economizer Dockplate, 1400 Lb. Kapasitet, 30 tommer x 48 tommer størrelse, aluminium | AG7RAD E-304836 "9.38 "7"7"9"48 "1400 lbs.48 "6 528 NOK
VESTIL E-3624 Economizer Dockplate, 3600 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 24 tommer størrelse, aluminium | AG7RAE E-362442 "6.38 "3"3"6"24 "3600 lbs.24 "4 579 NOK
VESTIL E-3630 Economizer Dockplate, 3000 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 30 tommer størrelse, aluminium | AG7RAF E-363042 "6.38 "4"4"6"30 "3000 lbs.30 "5 898 NOK
VESTIL E-3636 Economizer Dockplate, 2500 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 36 tommer størrelse, aluminium | AG7RAG E-363642 "9.38 "5"5"9"36 "2500 kg36 "6 928 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL E-5436 Economizer Dock Plate, aluminium, 3/8 tommer tykk, 3700 Lb. Kapasitet, 54 x 36 tommer størrelse
8 903 NOK / enhet