VESTIL E-6042 Economizer Dockplate, 3500 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 42 tommer størrelse, aluminium

På lager
Vare: AG7RBA Modell: E-6042

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 265 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDokkeplate
Vinkel11 grader
ANSI-klasseMH 30.2
Grunnplatetykkelse0.375 "
Skråvinkel11 grader
Kapasitet3500 lbs.
FARGESølv
Avstand fra Bend til Edge9"
HåndtererJa
Høyde9.38 "
Høydeforskjell mellom lastebil og dør6"
Høydedifferensial6"
Benhøyde9"
Benlengde9"
Lengde42 "
Lastekapasitet3500 lbs.
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Total høyde9.375 "
Total lengde42 "
Samlet bredde66 "
Tykke tykkelse3 / 8 "
Brukbar lengde42 "
Brukbar bredde60 "
Bredde66 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 48.15
Skipets høyde (cm)23.81
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)175.26
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeHøydeHøydeforskjell mellom lastebil og dørHøydedifferensialBenhøydeLengdeLastekapasitetBrukbar lengdePris
VESTIL E-3024 Economizer Dockplate, 3000 Lb. Kapasitet, 30 tommer x 24 tommer størrelse, aluminium | AG7RAA E-302436 "6.38 "3"3"6"24 "3000 lbs.24 "4 093 NOK
VESTIL E-3030 Economizer Dockplate, 2300 Lb. Kapasitet, 30 tommer x 30 tommer størrelse, aluminium | AG7RAB E-303036 "6.38 "4"4"6"30 "2300 lbs.30 "4 968 NOK
VESTIL E-3036 Economizer Dockplate, 1800 Lb. Kapasitet, 30 tommer x 36 tommer størrelse, aluminium | AG7RAC E-303636 "9.38 "5"5"9"36 "1800 lbs.36 "5 497 NOK
VESTIL E-3048 Economizer Dockplate, 1400 Lb. Kapasitet, 30 tommer x 48 tommer størrelse, aluminium | AG7RAD E-304836 "9.38 "7"7"9"48 "1400 lbs.48 "6 528 NOK
VESTIL E-3624 Economizer Dockplate, 3600 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 24 tommer størrelse, aluminium | AG7RAE E-362442 "6.38 "3"3"6"24 "3600 lbs.24 "4 579 NOK
VESTIL E-3630 Economizer Dockplate, 3000 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 30 tommer størrelse, aluminium | AG7RAF E-363042 "6.38 "4"4"6"30 "3000 lbs.30 "5 898 NOK
VESTIL E-3636 Economizer Dockplate, 2500 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 36 tommer størrelse, aluminium | AG7RAG E-363642 "9.38 "5"5"9"36 "2500 kg36 "6 928 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL E-6042 Economizer Dockplate, 3500 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 42 tommer størrelse, aluminium
10 265 NOK / enhet