PARKER Magnetventil


Parkers magnetventiler er utformet for å kontrollere vannstrømmen i et system når de er elektrisk aktivert / spenningsløs for enten å stenge av eller tillate væskestrøm.

filtre
Maks. Inntakstrykk: 3600 psi , Maks. Press: 3600 psi , Maks. Viskositet: 45-2000 SSU , Driftstemperatur: -45 grader til 132 grader C , Forseglingsmateriale: D-ring
StilModellStrømningshastighetSakMaks. StrømmeResponstidVentiltypePris (eks. mva)
A
DSL103A
-Gjenget kassettventil4.5 GPM-3-veis magnetventil1 115 NOK
B
DSL105C9
5 Gal / minMagnetventil5 gpm50 ms4-veis, 3-posisjon, Tandem Center2 411 NOK
C
DSL104B
10 Gal / minMagnetventil8 gpm50 ms4-veis, 2-posisjon1 321 NOK
D
DSL101N
15 Gal / minMagnetventil15 gpm35 msNormalt åpen magnetventil1 209 NOK

Egenskaper

  • De har D-ringtetningsmateriale for frem- og tilbakegående dynamiske eller roterende applikasjoner, og tilbyr utmerket korrosjons- og slitestyrke.
  • De har lavfriksjonsbrytere for rask responstid og er designet for å betjenes ved hjelp av en elektrisk solenoid.
  • De har en belg for å beskytte mot vibrasjoner, termisk ekspansjon, trykktrykk og rørbelastninger.
  • De har en unik design som sikrer pålitelig ytelse med lavt trykkfall og minimal hysterese.
  • De er sammensatt av herdet stål for maksimal holdbarhet og er i stand til å motstå temperaturer fra -35 til 200 grader Fahrenheit.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er funksjonen til en manuell overstyring?

Overstyringsfunksjonen lar operatøren skifte ventilen manuelt i tilfelle strømbrudd eller spolesvikt.

Hvorfor bruker noen magnetventiler nettingskjermer?

Nettingskjermen er beregnet på å beskytte de interne komponentene i magnetventilen. Nettingen fanger opp små biter av rusk som kan hindre spolen eller tallerkenbevegelsen. Skjermen anbefales imidlertid ikke for primærfiltrering.

Hva er normalt lukkede ventiler?

En 2-veis, normalt lukket tallerkenventil fungerer som en tilbakeslagsventil når den er deaktivert, og blokkerer dermed strømning fra én retning og tillater begrenset fri strømning i motsatt retning. Når den er aktivert, løftes tallerkenen og tillater fri flyt fra siden til nesen av patronen. Hvis applikasjonen krever fri flyt i begge retninger, bør alternativet for fri omvendt flyt velges.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?