Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER DSL105C9 4-veis 3-posisjons spoletype magnetventil, 5 gpm | AD9PYL 4UA91

PARKER DSL105C9 4-veis 3-posisjons spoletype magnetventil, 5 gpm

På lager
Vare: AD9PYL Modell: DSL105C9Kryssreferanse: 4UA91
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
2 411 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil
Spoletype5/8 "Super Coil
Strømningshastighet5 Gal / min
Installasjonsmoment37-41 kg-fot
Maks. Strømme5 gpm
Maks. Flyt GPM5
Maks. Inntakstrykk3600 psi
Maks. Press3600 psi
Maks. Viskositet45-2000 SSU
Drifts Temp.-45 grader til 132 grader C
Stilling3
Nominell strømningshastighet5 Gpm
Responstid50 ms
VentilmaterialeStål
Ventiltype4-veis, 3-posisjon, Tandem Center
Way4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481801095
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Senter (Tandem)
    • Ventilhulrom (C10-4)

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetSakMaks. StrømmeResponstidVentiltypePris
PARKER DSL101N 2-veis poppet type magnetventil, 15 gpm | AD9PYC 4UA83 DSL101N15 Gal / minMagnetventil15 gpm35 msNormalt åpen magnetventil1 209 NOK
PARKER DSL103A ventil magnetventil C10-3 | AD9PYH 4UA88 DSL103A-Gjenget kassettventil4.5 GPM-3-veis magnetventil1 115 NOK
PARKER DSL104B 4-veis 2-posisjons spoletype magnetventil, 10 gpm | AD9PYJ 4UA89 DSL104B10 Gal / minMagnetventil8 gpm50 ms4-veis, 2-posisjon1 321 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER DSL105C9 4-veis 3-posisjons spoletype magnetventil, 5 gpm
2 411 NOK / enhet