Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER DSL101N 2-veis poppet type magnetventil, 15 gpm | AD9PYC 4UA83

PARKER DSL101N 2-veis poppet-type magnetventil, 15 gpm

På lager
Vare: AD9PYC Modell: DSL101NKryssreferanse: 4UA83
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
1 209 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil
Spoletype5/8 "Super Coil
Strømningshastighet15 Gal / min
Installasjonsmoment37-41 kg-fot
Maks. Strømme15 gpm
Maks. Flyt GPM15
Maks. Inntakstrykk3600 psi
Maks. Press3600 psi
Maks. Viskositet45-2000 SSU
Drifts Temp.-45 grader til 132 grader C
Stilling2
Nominell strømningshastighet15 Gpm
Responstid35 ms
Forsegl materialeD-ring
VentilmaterialeStål
VentiltypeNormalt åpen magnetventil
Way2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8481200020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Ventilhulrom (C10-2)

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetSakMaks. StrømmeResponstidVentiltypePris
PARKER DSL103A ventil magnetventil C10-3 | AD9PYH 4UA88 DSL103A-Gjenget kassettventil4.5 GPM-3-veis magnetventil1 115 NOK
PARKER DSL104B 4-veis 2-posisjons spoletype magnetventil, 10 gpm | AD9PYJ 4UA89 DSL104B10 Gal / minMagnetventil8 gpm50 ms4-veis, 2-posisjon1 321 NOK
PARKER DSL105C9 4-veis 3-posisjons spoletype magnetventil, 5 gpm | AD9PYL 4UA91 DSL105C95 Gal / minMagnetventil5 gpm50 ms4-veis, 3-posisjon, Tandem Center2 411 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER DSL101N 2-veis poppet-type magnetventil, 15 gpm
1 209 NOK / enhet