Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER DSL104B 4-veis 2-posisjons spoletype magnetventil, 10 gpm | AD9PYJ 4UA89

PARKER DSL104B 4-veis 2-posisjons spoletype magnetventil, 10 gpm

På lager
Vare: AD9PYJ Modell: DSL104BKryssreferanse: 4UA89
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
1 321 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil
Spoletype5/8 "Super Coil
Strømningshastighet10 Gal / min
Installasjonsmoment37-41 kg-fot
Maks. Strømme8 gpm
Maks. Flyt GPM8
Maks. Inntakstrykk3600 psi
Maks. Press3600 psi
Maks. Viskositet45-2000 SSU
Drifts Temp.-45 grader til 132 grader C
Stilling2
Nominell strømningshastighet10 Gpm
Responstid50 ms
Forsegl materialeD-ring
VentilmaterialeStål
Ventiltype4-veis, 2-posisjon
Way4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8481801095
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Ventilhulrom (C10-4)

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetSakMaks. StrømmeResponstidVentiltypePris
PARKER DSL101N 2-veis poppet type magnetventil, 15 gpm | AD9PYC 4UA83 DSL101N15 Gal / minMagnetventil15 gpm35 msNormalt åpen magnetventil1 209 NOK
PARKER DSL103A ventil magnetventil C10-3 | AD9PYH 4UA88 DSL103A-Gjenget kassettventil4.5 GPM-3-veis magnetventil1 115 NOK
PARKER DSL105C9 4-veis 3-posisjons spoletype magnetventil, 5 gpm | AD9PYL 4UA91 DSL105C95 Gal / minMagnetventil5 gpm50 ms4-veis, 3-posisjon, Tandem Center2 411 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER DSL104B 4-veis 2-posisjons spoletype magnetventil, 10 gpm
1 321 NOK / enhet