Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 1338SS6 Drop-In Anker, 316 rustfritt stål, 1/2 tomme Dia., 1-9/16 tomme hulldybde, 25pk | AD8HNF 4KJA4

MKT FASTENING 1338SS6 drop-in anker, 316 rustfritt stål, 1/2 tommer dia., 1-9/16 tomme hulldybde, 25pk

På lager
Vare: AD8HNF Modell: 1338SS6Kryssreferanse: 4KJA4
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
2 440 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Tillatt skjæring929 kg
Tillatt spenning1098 kg
Anker Dia.1 / 2 "
Bolt Dia.3 / 8 "
Borrstørrelse1 / 2 "
FinishPlain
Lengde1 9 / 16 "
Materiale316 rustfritt stål
Min. Hulldybde1-9 / 16 "
Tråddybde23 / 32 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenIkke-flens
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)3714
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)3714
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)4391
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)4824

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.74
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7316000000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Undermerke: SUP-R-DROP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 1338SS6 drop-in anker, 316 rustfritt stål, 1/2 tommer dia., 1-9/16 tomme hulldybde, 25pk
2 440 NOK /pakke