Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER DSL103A ventil magnetventil C10-3 | AD9PYH 4UA88

PARKER DSL103A Ventilmagnet C10-3

På lager
Vare: AD9PYH Modell: DSL103AKryssreferanse: 4UA88
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
1 115 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenget kassettventil
Maks. Strømme4.5 GPM
Maks. Flyt GPM4.5
Maks. Press3600 psi
Stilling2
Ventiltype3-veis magnetventil
Way3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8481801095
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • 3-veis spoleventil ideell for styring av kretsvelgere og ensrettet motorer, samt senking eller heving av enkeltvirkende sylindere
    • Kan håndtere høye strømningshastigheter med minimale plassbehov
    • Kapsel i ett stykke med redusert strømstyrke og forzinkede eksterne deler for å forhindre oksidasjonsreaksjoner

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetSakMaks. StrømmeResponstidVentiltypePris
PARKER DSL101N 2-veis poppet type magnetventil, 15 gpm | AD9PYC 4UA83 DSL101N15 Gal / minMagnetventil15 gpm35 msNormalt åpen magnetventil1 209 NOK
PARKER DSL104B 4-veis 2-posisjons spoletype magnetventil, 10 gpm | AD9PYJ 4UA89 DSL104B10 Gal / minMagnetventil8 gpm50 ms4-veis, 2-posisjon1 321 NOK
PARKER DSL105C9 4-veis 3-posisjons spoletype magnetventil, 5 gpm | AD9PYL 4UA91 DSL105C95 Gal / minMagnetventil5 gpm50 ms4-veis, 3-posisjon, Tandem Center2 411 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER DSL103A Ventilmagnet C10-3
1 115 NOK / enhet